Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CM 60-2N Taschenwaage - 60g / 0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CM 60-2N Taschenwaage - 60g / 0,01g
Kern CM 60-2N Taschenwaage - 60g / 0,01g
Artikel-Nr.:
     7303-M2298
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CM 60-2N
EAN/GTIN:
     4045761027381
Suchbegriffe:
Feinwaage
Taschenwaage
feinwaage 0,01g
feinwaage

Kern CM 60-2N Taschenwaage

Die Praktische mit Klappdeckel

- Wägebereich: 60 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Wägefläche: 70 x 80 mm.

- Material der Wägeplatte: Kunststoff

Kern Taschenwaage CM.

Klappdeckel als Druck- und Staubschutz.

Integrierter Taschenrechner.

Technische Daten:

- Batterien 2 x 1,5 V AAA serienmäßig

- Abmessungen Gehäuse B x T x H: 85 x 130 x 25 mm.

- Nettogewicht ca. 180 g.

Weitere Suchbegriffe: feinwaage kern und sohn, Präzisionswaage
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 60,13*
€ 75,36*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 60,34*
€ 75,37*
Lager 7303
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,68*
€ 76,40*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 63,45*
€ 76,81*
11 Tage
7
pro Karton
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 78,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Kern
347-06
ab € 11,47*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,61*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,48*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 69,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.