Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistolen-Verlängerung, gebogen, 450 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blaspistolen-Verlängerung, gebogen, 450 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Alu
Blaspistolen-Verlängerung, gebogen, 450 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Alu
Blaspistolen-Verlängerung, gebogen, 450 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Alu
Artikel-Nr.:
     7346R-107-63
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     107-63
EAN/GTIN:
     4030875145113
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
ewo verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Blaspistolen-Verlängerung, gebogen, 450 mm, Bohrungs-Ø8 mm, Eingang: M12 × 1,25 a, drehbar, Ausgang: M12 × 1,25 i, fest; Alu
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Sparte:
Werkstattluftservice
Anschluss:
M12 × 1,25
Gerätebezeichnung:
Blaspistolen-Verlängerungen
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +50 °C
Ausführung:
Gebogen
Anschluss 2:
M12 × 1,25
Material:
Aluminium eloxiert
Länge (mm):
450
Anschlussgewinde Ausgang:
M12 × 1,25 i – fest
Anschlussgewinde Eingang:
M12 × 1,25 a – drehbar für Arretierung
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Weitere Suchbegriffe: Rohrverlängerung; Verlängerungsrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 10,54*
€ 14,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 14,69*
Lager 7346R
210
€ 7,00*
ab € 10,75*
€ 14,81*
€ 5,00*
ab € 11,56*
€ 15,92*
2 Tage
unbekannt
€ 6,80*
ab € 12,08*
€ 16,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 13,56*
Ähnlich
k.A.
ab € 8,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.