Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     7356-51011
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51011
EAN/GTIN:
     4017976010618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Schweißdrahtköcher an beiden Holmen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Gesamtbreite (mm):
830
Gesamttiefe (mm):
868
Gesamthöhe (mm):
1300
Flaschenanzahl (Stück):
2
Flaschen-Durchmesser (mm):
204-229
Inhalt (Liter):
40-50
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 204,83*
€ 241,86*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,00*
€ 252,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,12*
€ 254,32*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 212,25*
€ 257,99*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 219,01*
€ 258,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,59*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,00*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,63*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,39*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,21*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 56,75*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,34*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,23*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 84,76*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 116,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.