DIGITUS Patch Panel Schwarz 1U 19" 24 Portsd
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DIGITUS DN-91411 - Patch Panel - 1U - 19" Produkttyp: Patch Panel Farbe: Schwarz Portanzahl: 24 Ports Höhe (Rack-Einheiten): 1U
DIGITUS Patch Panel Schwarz 1U 19" 24 Portsd
Produktbeschreibung:
DIGITUS Modulares Patch Panel, geschirmt, 24–Port,
blank, 1HE, Rack Mount Farbe Schwarz RAL 9005
Das Modulare Patch Panel von DIGITUS® ist für
19?–Schränke und das montieren von DIGITUS® Keystone
Modulen designed und entwickelt worden.
Das Modulare Patch Panel ist in den Farben Schwarz
(RAL 9005) und Grau (RAL 7035) erhältlich.
Das Material besteht aus kaltgewalztem C–Stahl
in Übereinstimmung mit JIS G3141–1996.
Die hintere Kabelführungsplatte mit speziellen
Kabelbinderpositionen dient der einfachen Montage der Kabel.
Ein Erdungssatz ist im Lieferumfang enthalten
Ausführung Keystone Aufnahme: Gerade Anwendungsbereiche:
483 mm (19 ) Verteilerschrank Normen: ISO/IEC
11801 3rd Ed.,
EN 50173–1, EIA/TIA 568–C Generelle Eigenschaften:
Geeignet für 483 mm (19 ) Schrankmontage Geeignet
für geschirmte Digitus® Keystone Module und Kupplungen
Zentraler Erdungsanschluss Technische Eigenschaften:
Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech,
pulverbeschichtet Material Standard: EN 10 130(1991),
BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36–086,
SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401 Material
Erdungsschiene: verzinkter Stahl Erdungsdraht: 18 AWG,
40 cm Physikalische Eigenschaften: Betriebstemperatur:
–20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801,
EN 50173–1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
Technische Details:
Gewicht & Abmessungen
Design
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
Cat 6