Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Etiketten non-adhesive perforated weiß 70 x 148.5 mm 600 100 Bogen x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Etiketten non-adhesive perforated weiß 70 x 148.5 mm 600 100 Bogen x 6
HERMA Special Etiketten non-adhesive perforated weiß 70 x 148.5 mm 600 100 Bogen x 6
Artikel-Nr.:
     7405B-991178427
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8047
EAN/GTIN:
     4008705080477
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

HERMA Special Etiketten non-adhesive perforated weiß 70 x 148.5 mm 600 100 Bogen x 6

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Etiketten - 600 Etikett(en) - 70 x 148.5 mm Produkttyp: Etiketten Klebstofftyp: Nicht klebend Perforation: Perforiert Mediengröße: 70 x 148.5 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 6 Anz. Medien mit Karten: 100 Bogen Enthaltene Menge: 600 Etikett(en)

HERMA Special Etiketten non–adhesive perforated weiß 70 x 148.5 mm 600 100 Bogen x 6

Produktbeschreibung:

Etiketten aus stabilem Papier/Folie/Papier–Verbund, auf A4–Blättern, nicht klebend. Ideal für Produkt– und Preisauszeichnung, z.B. an Textilien oder Stoffballen oder als Colli–Anhänger. Mit vorgestanzter Lochung für die Befestigung mit Etikettierpistolen, Nylon/Faden, Draht, Schnur oder Fäden/Splinte. Einfach und schnell trennbar durch Mikroperforation. Für Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer, beidseitig bedruckbar, oder zur Handbeschriftung.

– Anhänger aus stabilem Papier/Folie/Papier–Verbund, auf A4–Blättern, nicht klebend
– Ideal für Produkt– und Preisauszeichnung, z. B. an Textilien, Stoffballen oder als Colli–Anhänger
– Einfach und schnell trennbar durch Mikroperforation
– Mit vorgestanzter Lochung für die Befestigung mit Etikettenpistolen oder Fäden und Splinte
– Für Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer, beidseitig bedruckbar, oder zur Handbeschriftung
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Etikettenhöhe
14,8 cm
Etikettenbreite
7 cm
Tiefe
148,5 mm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
843 g
Haftetiketten pro Blatt
6 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
600 Stück(e)
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Material
Papier
Perforiert
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,07*
€ 31,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 23,27*
€ 31,25*
€ 4,75*
ab € 23,71*
€ 31,87*
10 Tage
100
€ 5,87*
ab € 23,83*
€ 32,15*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 32,62*
€ 43,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
8044
ab € 22,97*
Ähnlich
Herma
8046
ab € 23,02*
Ähnlich
Herma
6871
ab € 23,15*
Ähnlich
Herma
6872
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.