Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo XTL Vinyl Schwarz auf Weiß Rolle 5,4 cm x 7,5 m 1 Rollen Etiketten für 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo XTL Vinyl Schwarz auf Weiß Rolle 5,4 cm x 7,5 m 1 Rollen Etiketten für 500
Dymo XTL Vinyl Schwarz auf Weiß Rolle 5,4 cm x 7,5 m 1 Rollen Etiketten für 500
Artikel-Nr.:
     7405B-993417577
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868755
EAN/GTIN:
     0071701001344
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dymo XTL Vinyl Schwarz auf Weiß Rolle 5,4 cm x 7,5 m 1 Rollen Etiketten für 500

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO XTL - Etiketten - 1 Rolle(n) - Rolle (5,4 cm x 7,5 m) Produkttyp: Etiketten Produktmaterial: Vinyl Mediengröße: Rolle (5,4 cm x 7,5 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf Weiß Enthaltene Menge: 1 Rolle(n) Kompatibel mit: XTL 500

Dymo XTL Vinyl Schwarz auf Weiß Rolle 5,4 cm x 7,5 m 1 Rollen Etiketten für 500

Produktbeschreibung:

DYMO XTL–Schriftband Allzweck Vinyl–Etiketten

Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV–Strahlung
Bandmaterial aus Vinyl – Ideal für die Verwendung im Innen– sowie Außenbereich
Breites Farbsortiment erfüllt OSHA–, ANSI– und ISO–Normen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz
UL–anerkannt als Komponente gemäß UL 969

Technische Daten:
Bandfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): XTL 500 · Schriftband–Typ: XTL · Schriftbandbreite: 54 mm · Schriftbandlänge: 7 m · Schriftfarbe: Schwarz · Zubehör–Typ (Drucker): Schriftband Allzweck–Vinyl

Technische Details:

Funktionen
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Rollen pro Pack
1
Produktfarbe
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Material
Vinyl
Ursprungsland
Belgien
Für strukturierte Oberflächen geeignet
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV)
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Temperatur Range (T–T)
–40 – 60 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
XTL 500
RoHS–Kompatibel
Ja
Gewicht & Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
5,4 cm
Bandlänge
7 m
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
178 g
Logistikdaten
Palettenbreite
80 cm
Palettenlänge
120 cm
Palettenhöhe
116,5 cm
Anzahl Kartons auf Palette
63
Lagenanzahl auf Palette
9
Kartonanzahl pro Palettenschicht
7
Palettenvolumen
1118,4 dm³
Palettengewicht
226,3 kg
Breite des Versandkartons
23 cm
Masterkarton Länge
40 cm
Höhe des Versandkartons
14,5 cm
Gewicht Hauptkarton
3,19 kg
Versandkarton Breite
7,6 cm
Versandkarton Länge
21,5 cm
Versandkarton Höhe
12,6 cm
Menge pro Versandkarton
3 Stück(e)
Versandkarton Gewicht
579 g


Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-500
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,99*
€ 55,77*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 43,46*
€ 56,01*
€ 5,95*
ab € 43,95*
€ 56,38*
€ 6,78*
ab € 43,64*
€ 56,38*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 53,30*
€ 68,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
1868751
ab € 20,78*
Ähnlich
Dymo
1868752
ab € 23,36*
Ähnlich
Dymo
1868741
ab € 84,56*
Ähnlich
Dymo
1868775
ab € 41,94*
Ähnlich
Dymo
1868743
ab € 44,17*
Ähnlich
Dymo
1868810
ab € 52,91*
Ähnlich
Dymo
1868811
ab € 56,87*
Ähnlich
Dymo
1868809
ab € 49,62*
Ähnlich
Dymo
1868753
ab € 32,26*
Ähnlich
Dymo
1868764
ab € 40,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.