Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 10 GBase Direktanschlusskabel SFP bis 3 m twinaxial passiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne 10 GBase Direktanschlusskabel SFP bis 3 m twinaxial passiv
LevelOne 10 GBase Direktanschlusskabel SFP bis 3 m twinaxial passiv
Artikel-Nr.:
     7405B-993610027
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     DAC-0103
EAN/GTIN:
     4015867199084
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
SFP+ Kabel

LevelOne 10 GBase Direktanschlusskabel SFP bis 3 m twinaxial passiv

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne 10 GBase Direktanschlusskabel - 3 m Typ: 10 GBase Direktanschlusskabel Technologie: Twinaxial Leistungsmerkmale: Passives Kabel Länge: 3 m Anschluss: SFP (mini-GBIC) Stecker (zweites Ende): SFP (mini-GBIC)

LevelOne 10 GBase Direktanschlusskabel SFP bis 3 m twinaxial passiv

Produktbeschreibung:

Der LevelOne SFP–1101 ist ein leistungsstarker und kostengünstiger Multi–Mode SFP–Transceiver. Für die Verwendung mit 100BASE–FX bietet er bis zu 155 Mbps bidirektionale Datenübertragungsrate auf einem Single Duplex–Glasfaserkern. Bei Einsatz von 50 und 62.5 Mikrometer Glasfaserkabel kann eine Distanz von bis zu 2km erreicht werden. Der SFP–1101 Transceiver arbeitet mit einer Wellenlänge von 1310nm mit einer LED–Lichtquelle und hat einen LC–Anschluss.

– 1310nm LED
– Datenrate: 155Mbps, NRZ
– Single +3.3V Power Supply
– RoHS kompatibel und Lead–free
– AC/AC Differential Electrical Interface
– Kompatibel mit Multi–Source Agreement(MSA)
– Kompatibel mit 100Base–FX of IEEE802.3u Standard
– Kompatibel mit FDDI PMD Standard
– Kompatibel mit ATM Standard

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/männlich
Produktfarbe
Black, Stainless steel
Datenübertragungsrate
10,5 Gbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 85 °C
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
36 cm
Länge des Versandkartons
32 cm
Höhe des Versandkartons
28 cm
Gewicht Versandkarton
5,4 kg
Menge pro Versandkarton
30 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel levelone, sfp+ kabel, sfp+ kabel 3 meter, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 29,24*
€ 37,70*
1
€ 4,99*
ab € 30,56*
€ 39,48*
30
€ 5,95*
ab € 37,33*
€ 40,70*
13 Tage
47
1
€ 6,29*
ab € 33,35*
€ 43,00*
Lager 7405
48
1
€ 1,00*
ab € 38,92*
€ 49,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.