Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Mouse WL M500 Silent black Maus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapoo Mouse WL M500 Silent black Maus Schwarz
Rapoo Mouse WL M500 Silent black Maus Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-994923364
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     18404
EAN/GTIN:
     6940056184047
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Rapoo Mouse WL M500 Silent black Maus Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Rapoo M500 - Maus - 2,4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0 - Schwarz Gerätetyp: Maus Anschlusstechnik: Kabellos - 2,4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0 Farbe: Schwarz Ausrichtung: Für Rechtshänder Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB) Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 7 Bewegungsauflösung: 1600 dpi Leistungsmerkmale: Scrolling - Rad, einstellbare Auflösung, Ein/Aus-Schalter Batterie: AA-Typ Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8 / 10

Rapoo Mouse WL M500 Silent black Maus Schwarz

Produktbeschreibung:

Zwischen Bluetooth 3.0, 4.0 und 2,4 GHz wechseln

Der intelligente Wechsel zwischen Bluetooth 3.0, 4.0 und 2,4 GHz ermöglicht stabile kabellose Übertragung. Sie können Ihre Maus selbst ohne freien USB–Port und ohne Empfänger nutzen.

Intelligent zwischen mehreren Geräten wechseln

M500 verbindet sich intelligent mit dem laufenden Gerät. Es verbindet sich gleichzeitig mit bis zu 3 Geräten und wechselt mühelos zwischen ihnen. Es vereinfacht komplizierten plattformübergreifenden Einsatz und erfüllt Multitasking–Anforderungen.

Vollständig anpassbarer DPI–Sensor

Sie können zur Erfüllung der Genauigkeit verschiedener Bildschirme 4 dpi–Werte aus 600/1000/1300/1600 anpassen, also bis zu 1600 dpi.

Bis zu 12 Monate Batterielaufzeit

Durch Rapoos aktuellste Energiespartechnologien nutzen Sie die Maus bis zu 12 Monate ohne Batteriewechsel.

Technische Details:

Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF kabellos + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll–Rollen
1
Frequenzband
2,4 GHz
Bluetooth–Version
4.0
Design
Formfaktor
rechts
Vertikale Ausführung
Nein
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Beleuchtung
Nein
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver–Anschluss
USB Typ–A
Receiver Typus
Nano receiver
Benutzerhandbuch
Ja
Anzahl
1
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Leistung
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Nein
Anzahl unterstützter Batterien
2
Akku–/Batterietyp
AA
Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Andere Betriebsystem Support
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
72 g
Lieferumfang
Handgelenkauflage
Nein

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 21,30*
2 Tage
1333
€ 4,99*
ab € 16,19*
€ 21,77*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 22,88*
€ 30,32*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,51*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,60*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 4,48*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,03*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama
00051965
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.