Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose lautlose Multi-Mode-Maus M500, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00184535
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00184535
EAN/GTIN:
     6940056184047
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
- die M500 Multi-Mode-Maus erlaubt es zu arbeiten, ohne andere zu storen- Multi-Mode-Drahtlosverbindung via Bluetooth 3.0, 4.0 und 2,4-GHz-Technologie - Reichweite bis zu 10 m und 360°-Abdeckung - gleichzeitige Verbindung mit bis zu 3 Geraten - direktes Umschalten zwischen 3 verbundenen Geraten auf Knopfdruck (automatisches Pairing) - leises Klicken - einstellbarer HD-Sensor mit 1.600 DPI - Nano-USB-Empfanger - Batterielebensdauer bis zu 12 Monate Lieferumfang: - 1 Kabellose lautlose Multi-Mode-Maus M500 - 1 USB-Empfanger - 1 Batterie AA Mignon (bereits eingesetzt) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
125.5 g
Hohe:
21.7 cm
Lange:
13.6 cm
Breite:
8.1 cm
Farbton:
Schwarz
Verbindung:
Funk
Bluetooth-Version:
3.0
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Schwarz
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
DPI-Range:
1600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 21,30*
Lager 8066
1333
€ 4,99*
ab € 16,19*
€ 21,77*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 22,88*
€ 30,32*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,51*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,60*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 4,48*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,03*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama
00051965
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.