Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port USB 3.1 Gen1 Industrial Switch KVM-Umschalter 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 4-Port USB 3.1 Gen1 Industrial Switch KVM-Umschalter 3.0
ATEN 4-Port USB 3.1 Gen1 Industrial Switch KVM-Umschalter 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-995042563
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US3344I
EAN/GTIN:
     4719264647574
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

ATEN 4-Port USB 3.1 Gen1 Industrial Switch KVM-Umschalter 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN US3344I - USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 4 Anschlüsse - an Rack montierbar Gerätetyp: USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 4 Anschlüsse Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: USB Ports: 4 x USB 3.2 Gen 1 Leistungsmerkmale: Metallgehäuse Stromversorgung: DC 9 - 24 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20 cm x 8 cm x 2,5 cm Gewicht: 510 g

ATEN 4–Port USB 3.1 Gen1 Industrial Switch KVM–Umschalter 3.0

Produktbeschreibung:

Der US3344I ist ein 4–fach USB 3.1 Gen1 Industrie Switch, der es 4 Computern ermöglicht, USB 3.1 Gen1 Geräte wie Tastatur, Maus und andere Peripheriegeräte gemeinsam zu nutzen. Der periphere Fokus kann einem Computer manuell über einen Druckknopf am Schalter gegeben werden.

Er eliminiert die Kosten für die Implementierung komplizierter redundanter Systeme und Ausstattungen für jeden Computer. Das US3344I Gehäuse und das rackmontierbare Design eignen sich für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Für zusätzlichen Komfort verfügt er über einen externen Fernbedienungsanschluss, der die Verkabelung über traditionelle RS–422/RS–485 Signale vereinfacht.

Der US3344I ermöglicht eine saubere und ordentliche Installation –Die USB–Kabel sind im Lieferumfang enthalten, um die zusätzlichen Kosten für den Kauf von USB–Kabeln zu sparen.
  • Ermöglicht es vier Computern, USB–Peripheriegeräte mit bis zu vier Geräten zu teilen
  • Unterstützt USB 3.1 Gen1 Spezifikation, maximale Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbps
  • Unterstützung mehrerer Plattformen – Windows, Mac und Linux
  • LED–Anzeigen für Anzeige von Port–Fokus
  • Mechanisches Metallgehäuse mit wandmontierbaren Designs
  • Unterstützt das auf dem Zubehörmarkt erhältliche USB M2 Schraubverriegelungskabel
  • Unterstützt Portauswahl über Fernbedienung oder RS–422/RS–485 Verbindung über 5–Pin Anschlussblock
  • Hot pluggable
  • Unterstützt DC 9–24 V Stromeingang über Anschlussblock
  • Unterstützt Akkuaufladung V1.2 und Überstromschutz
Lieferumfang:
  • 1x 4 x 4 USB 3.1 Gen 1 Industrie Hub Switch
  • 2x LIN6–11C1–E11G USB 3.1 Gen 1 Typ–B auf Typ–A Kabel 1,2 M
  • 2x LIN6–11C1–E12G USB 3.1 Gen 1 Typ–B auf Typ–A Kabel 1,8 M
  • 1x Remote Port Schalter
  • 1x Montageset
  • 1x Anschlussblock Adapterset (ein RS–422/RS–485 und ein DC Anschlussblock Adapter)
  • 1x Benutzeranleitung
Computerverbindungen4AnschlüsseComputer4 x USB–Typ–B–Buchse (Blau)Gerät4 x USB–Typ–A–Buchse (Blau)Seriell1 x 5–Pin Anschlussstecker (grün)Stromversorgung1 x 2–Pin 9–24 V Anschlussstecker (grün)Energie (optional)1 x 12 V Gleichspannungsbuchse (Schwarz)PortauswahlRemote–Port–Wähler/Serieller BefehlLEDsAusgewählt4 (Grün)SeriellRS422 (orange)
RS485 (grün)KabellängeUSB–Kabel2 x USB 3.1 Gen 1 Typ–B auf Typ–A Kabel 1,2 M
2 x USB 3.1 Gen 1 Typ–B auf Typ–A Kabel 1,8 MRemote–Port–Wähler1,8 mUmgebungFeuchtigkeit0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierendBetriebstemperatur0 – 50 °CAufbewahrungstemperatur–20 – 60 °CPhysikalische EigenschaftenGehäuseMetallGewicht1,04 kg (2,29 lb)Abmessungen (L x B x H)20,00 x 8,00 x 2,50 cm
(7,87 x 3,15 x 0,98 Zoll)HinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.
  • Gewicht: 1,040 kg
  • Eingänge x Ausgänge: 4x4
  • Hersteller–Nr.: US3344I
  • EAN Code: 7405–4719267405–4647574
  • Höhe Verpackung: 0,160 m
  • Artikel–Typ: USB Umschalter
  • Breite Verpackung: 0,059 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0023 m³
  • Länge Verpackung: 0,239 m
  • Ursprungsland: China
  • Zolltarifnummer: 7405–8471800000
  • Hersteller: Aten

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USB–Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten – 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 3.2 Gen 1
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse
Statusanzeiger
Auswahl, seriell
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.2 Gen 1 Type A ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Type B ¦ 1 x seriell (RS–485/RS–422) Klemmenleiste
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 9 – 24 V
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Auswahlschalter für Remote–Port, Montagekit, Klemmleiste–Adapterset
Enthaltene Kabel
2 x Kabel USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ B – 1.2 m ¦ 2 x Kabel USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ B – 1.8 m
Maße und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
510 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: USB Hub, USB Switch, aten usb switch, usb switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,49*
€ 127,44*
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 131,17*
€ 3,50*
ab € 105,64*
€ 133,59*
3 Tage
3
€ 4,50*
ab € 110,65*
€ 139,04*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 114,33*
€ 144,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.