Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Steckdosenwürfel 4-fach+ USB 1,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Steckdosenwürfel 4-fach+ USB 1,4 m
Brennenstuhl Steckdosenwürfel 4-fach+ USB 1,4 m
Artikel-Nr.:
     7405B-997896091
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150100
EAN/GTIN:
     4007123648252
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Brennenstuhl Steckdosenwürfel 4-fach+ USB 1,4 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: brennenstuhl ALEA-Power - Steckdosenleiste - 3680 Watt Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 1.4 m Gewicht: 400 g Eingangsspannung: Wechselstrom 230 V Ausgangsspannung: 230 V Leistungskapazität: 3680 Watt Eingangsanschlüsse: 1 x Stromversorgung Ausgabeanschlussstellen: 4 x Stromversorgung
    2 x 4-polig USB Typ A 2.1 A Farbe: Weiß, Hellgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,5 cm x 12,5 cm x 11,5 cm

Brennenstuhl Steckdosenwürfel 4–fach+ USB 1,4 m

Produktbeschreibung:

Der ALEA–Power USB–Charger Steckdosenblock von
Brennenstuhl in der Farbe grau /
weiß und 1,4m Kabel besticht durch seine Qualität
und Sicherheit in allen Bereichen.
Dank der zwei USB Ladebuchsen können angeschlossene Geräte,
wie beispielsweise ein Smartphone, schnell aufgeladen werden.
Der Steckdosenwürfel verfügt nicht nur über einen
erhöhten Berührungsschutz,
sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:Geeignet
für den Arbeitsplatz oder auch auf Reisen.
Steckdosen–Würfel für flexible und platzsparende
Arbeitsplatzgestaltung.
Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes Polycarbonat.
Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
Mit LED–Funktionsanzeige. Kabellänge: 1,4 m. Kabelbezeichnung:
H05VV–F 3G1,5.
Max. 3680 W / 230V~ / 16A. USB–Tischsteckdose
in Würfelform mit Standfuß–Adapter zum Befestigen
auf oder unter dem Tisch.
Würfelstecker 4–fach mit einer LED Funktionsanzeige
und erhöhtem Berührungsschutz – sorgt für noch
mehr Sicherheit im Haushalt.
Steckdosenwürfel mit USB und 4 Steckdosen eignet
sich perfekt als eine platzsparende Stromquelle,
ganz egal ob auf dem Schreibtisch oder auch auf
Reisen (Schutzkontakt–Stecker).
Mehrfachsteckdose in Würfelform mit 2 USB–Ladebuchsen
– Gesamtladestrom max.
2100mA für schnelles Aufladen. Lieferumfang: 1x
ALEA–Power USB–Charger Steckdosenblock mit 1,4m Kabellänge,
1x Standfuß–Adapter und Befestigungsmaterial –

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – extern
Kabellänge
1.4 m
Farbe
Weiß, Hellgrau
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Stromversorgung ¦ 2 x 4–polig USB Typ A 2.1 A
Ausgangsspannung
230 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3680 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel – integriert – 1.4 m
Besonderheiten
Integriertes USB–Ladegerät mit 2 Ports, Fast Charge–Technologie
Kennzeichnung
IP20
Abmessungen und Gewicht
Breite
10,5 cm
Tiefe
12,5 cm
Höhe
11,5 cm
Gewicht
400 g

Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2329
€ 8,50*
ab € 11,6825*
€ 14,9925*
7 Tage
2382
€ 5,99*
ab € 11,72*
€ 15,41*
€ 5,90*
ab € 12,22*
€ 16,18*
€ 4,00*
ab € 12,72*
€ 16,23*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 20,17*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.