Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Lüfter 140*140*25 QL140 RGB Pro LED Fan Dual Pa Gehäuse-Lüfter 26 dB 1.250 rpm 12 V 50,2 cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Lüfter 140*140*25 QL140 RGB Pro LED Fan Dual Pa Gehäuse-Lüfter 26 dB 1.250 rpm 12 V 50,2 cfm
Corsair Lüfter 140*140*25 QL140 RGB Pro LED Fan Dual Pa Gehäuse-Lüfter 26 dB 1.250 rpm 12 V 50,2 cfm
Artikel-Nr.:
     7405B-998537052
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050100-WW
EAN/GTIN:
     0840006611707
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter

Corsair Lüfter 140*140*25 QL140 RGB Pro LED Fan Dual Pa Gehäuse-Lüfter 26 dB 1.250 rpm 12 V 50,2 cfm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR iCUE QL140 RGB - System Schrank-Gebläseset Produkttyp: System Schrank-Gebläseset Packungsinhalt: Montageschrauben für Gehäuselüfter, 2 Lüfter, Corsair Lighting Node CORE Gebläseanzahl: Dual Lüfterdurchmesser: 140 mm Gebläsehöhe: 25 mm Lüfterlager: Hydrauliklager Drehgeschwindigkeit: 1250 U/min Luftstrom: (50,2 CFM) Geräuschpegel: 26 dBA Netzanschluss: Lüfteranschluss, 4-polig Merkmale: RGB LED, PWM-Steuerung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14 cm x 2,5 cm x 14 cm Gewicht: 234 g Funktionen: Corsair iCUE

Corsair Lüfter 140*140*25 QL140 RGB Pro LED Fan Dual Pa Gehäuse–Lüfter 26 dB 1.250 rpm 12 V 50,2 cfm

Produktbeschreibung:

Leistungen Empfohlene Platzierung Computergehäuse
Typ Ventilator Lüfterdurchmesser 14 cm Rotationsgeschwindigkeit
(max.) 1250 RPM Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26 dB Maximaler Luftstrom 41,8 cfm Maximum Luftdruck
1,4 mmH2O Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja Lagertyp Hydraulisch Design Produktfarbe Black,
Grey Anzahl Lüfter 2 Lüfter Beleuchtungs–LED Ja
Farben der Beleuchtung Multi Lieferumfang Verpackungsart
Box Schrauben enthalten Ja Anzahl von Schrauben
8 Leistung Spannung 6 – 13,2 V Nennstrom 0,3 A
Gewicht und Abmessungen Gewicht 469 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
System Schrank–Gebläseset
Packungsinhalt
Montageschrauben für Gehäuselüfter, 2 Lüfter, Corsair Lighting Node CORE
Breite
14 cm
Tiefe
2,5 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
234 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
17,3 cm x 15,3 cm x 19,5 cm / 970 g
Kühlkörper und Lüfter
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit
1250 U/min
Luftstrom
(50,2 CFM)
Luftdruck
1.4 mm
Geräuschpegel
26 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4–polig
Betriebsspannung
6 – 13.2 V
Startspannung
6 V
Nennstrom
0.3 A
Kabellänge
60 cm
Merkmale
RGB LED, PWM–Steuerung
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
40,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale
Corsair iCUE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 2 Jahre

Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 57,94*
€ 72,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 62,50*
€ 78,12*
Lager 7405
14
pro Stück
€ 1,00*
ab € 62,51*
€ 78,13*
1 Tag
14
pro Stück
€ 5,50*
ab € 71,71*
€ 88,79*
2 Tage
60
pro Stück
€ 4,50*
ab € 73,37*
€ 90,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD
100-100001488BOX
ab € 102,04*
Ähnlich
AMD
100-100000263BOX
ab € 147,99*
Ähnlich
AMD
100-100000926WOF
ab € 132,79*
Ähnlich
AMD
100-100000444WOF
ab € 4.752,79*
Ähnlich
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 17,82*
Ähnlich
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 21,44*
Ähnlich
Corsair
CL-9011124-WW
ab € 11,22*
Ähnlich
Corsair
CO-9050156-WW
ab € 61,70*
Ähnlich
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 42,11*
Ähnlich
Corsair
CO-9051007-WW
ab € 33,93*
Ähnlich
Corsair
CP-8920224
ab € 76,45*
Ähnlich
Corsair
CP-9020277-EU
ab € 44,78*
Ähnlich
Corsair
CMT32GX5M2X6000C36
ab € 135,60*
Ähnlich
Corsair
CMT64GX5M2B5200C40
ab € 183,24*
Ähnlich
Corsair
CMT64GX5M2B5600Z40K
ab € 197,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.