Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair iCUE QL140 RGB 140mm Fan Dual Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     1546-L1098958
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050100-WW
EAN/GTIN:
     840006611707
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Corsair 140x140x25mm / 12V / Hydraulic / 50.2 CFM / 8x mounting screws, 1x Lighting Node CORE / 26 dBA / PWM Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.72 kg
Type of Accessory:
Fan
Fan Size:
140 mm
Color:
multicolor
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 58,17*
€ 74,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 62,73*
€ 80,37*
4 Tage
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 62,74*
€ 80,38*
Lager 1546
13
pro Stück
€ 5,50*
ab € 70,43*
€ 89,83*
2 Tage
59
pro Stück
€ 4,50*
ab € 75,63*
€ 96,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD
100-100000252BOX
ab € 103,49*
Ähnlich
AMD
100-100000263BOX
ab € 142,94*
Ähnlich
AMD
100-100000926WOF
ab € 133,88*
Ähnlich
AMD
100-100000061WOF
ab € 194,26*
Ähnlich
AMD
100-100000590BOX
ab € 283,85*
Ähnlich
AMD
100-100000444WOF
ab € 4.761,05*
Ähnlich
Corsair
CC-9011246-WW
ab € 84,76*
Ähnlich
Corsair
CC-9011247-WW
ab € 84,72*
Ähnlich
Corsair
CC-9011262-WW
ab € 99,15*
Ähnlich
Corsair
CC-9011233-WW
ab € 218,48*
Ähnlich
Corsair
CC-9011219-WW
ab € 208,99*
Ähnlich
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 17,41*
Ähnlich
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 20,95*
Ähnlich
Corsair
CC-9011230-WW
ab € 291,58*
Ähnlich
Corsair
CL-8930002
ab € 29,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.