Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Alu Line 12-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Alu Line 12-fach
Brennenstuhl Alu Line 12-fach
Artikel-Nr.:
     7405B-998897271
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1390007112
EAN/GTIN:
     4007123662692
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Brennenstuhl Alu Line 12-fach

Artikeldetails:

  • Typ: Steckdosenleiste Kabellänge: 0,5m Bauform: Rack-Modul Farbe: Schwarz Farbe: Silber

Brennenstuhl Alu Line 12–fach

Produktbeschreibung:

Die 19"
Alu–Line 12er Mehrfach–Steckdosenleiste
von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz und
2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit
in allen Bereichen.
Die Steckdosenleiste überzeugt außerdem durch
folgende Eigenschaften:19"
breit
und 1 HE hoch.
Zum Einbau in 19"
Netzwerk– oder Serverschränke
Mit 12 Kaltgerätesteckdosen (C13) 2m Kabellänge
mit Kaltgerätestecker (C14).
Kabelbezeichnung: H05VV–F 3G1,0. Stabile, formschöne
Kompaktleisten aus Aluminium.
Nennstrom: 16 A"
. Schutzkontakt–Steckdosenleiste
mit 12 Kaltgerätesteckdosen und 2m Kabellänge
H05VV–F 3G1,0 mit Kaltergerätestecker,
für weltweit individuell einsetzbare Stromversorgung.
Mehrfachsteckdose 19 Zoll breit und 1 HE hoch
eignet sich ideal zum Einbau in 19"
Netzwerk–
oder Serverschränke.
Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem
Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher,
matt eloxierter Oberfläche – extra robust. Steckerleiste
mit Kaltgerätesteckdosen und Kaltgerätestecker–Stecker,
eignet sich perfekt für die Verwendung im IT–Bereich
oder auch im professionellen Audio– und Videosektor
und in der Bühnentechnik.
Lieferumfang: 1 x Alu–Line Steckdosenleiste in
der Farbe silber/schwarz,
für Schaltschränke –

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Steckdosenleiste
Kabellänge
0,483 m
Bauform
Rack–Modul
Farbe
Silber; Schwarz
Stückzahl
12er

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1386
€ 8,50*
ab € 22,7823*
€ 29,9523*
8 Tage
1388
€ 5,99*
ab € 22,76*
€ 30,84*
€ 4,90*
ab € 23,89*
€ 32,15*
€ 4,00*
ab € 24,87*
€ 32,79*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 33,21*
€ 42,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.