Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 24 x 10G Base-T ports + 4 x 10G/25G SFP28 Smart Managed Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 24 x 10G Base-T ports + 4 x 10G/25G SFP28 Smart Managed Switch
D-Link 24 x 10G Base-T ports + 4 x 10G/25G SFP28 Smart Managed Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-999125291
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DXS-1210-28T
EAN/GTIN:
     0790069456800
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d-link poe switch 24 port

D-Link 24 x 10G Base-T ports + 4 x 10G/25G SFP28 Smart Managed Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 24
  • Anzahl der sonstigen Ports: 4
  • Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Ja
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 44 mm
  • Breite: 441 mm
  • Tiefe: 209.5 mm

D–Link 24 x 10G Base–T ports + 4 x 10G/25G SFP28 Smart Managed Switch

Produktbeschreibung:

Die DXS–1210–28T 10 Gigabit Ethernet Smart Managed Switches sind kostengünstige 10–Gigabit–Switches, die eine Reihe von Netzwerkanforderungen in jeder Geschäftsumgebung erfüllen können. Der DXS–1210–28T ist mit 4 x 10/25G SFP28–Ports ausgestattet, so dass diese Serie entweder als Aggregations–/Zugangs–Switch in großen Unternehmensumgebungen oder in der Kern eines SMB–Netzwerks. Mit hoher Leistung und niedriger Latenz erfüllen diese smart–managed 10G–Switches die Anforderungen von Virtualisierung, Cloud–Diensten und Server–zu–Server–Anwendungen. Der DXS–1210–28T ist mit einer kompletten Reihe von L2–Funktionen ausgestattet, einschließlich Port–Spiegelung, Spanning Tree Protocol (STP) und Link Aggregation Control Protocol (LACP). Zur gleichen Zeit, Statisches Inter–VLAN–Routing hilft, indem es den Druck von Routern und Backbone–Netzwerken reduziert und so die Gesamteffizienz des Netzwerks verbessert. Diese Switches bieten auch die Verwaltung über die mehrsprachige Web–Benutzeroberfläche, eine vollständige Befehlszeilenschnittstelle (CLI) über Telnet, sowie einen Konsolenport. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10 GBASE–T ports; 4 x 10/25G SFP28 ports, SFP/SFP+ Anschlüsse: 4 / –, 10G Anschlüsse: 20 x RJ45 / 4 x SFP+, Management Level: Smart Managed, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2+ / –, Lüfter: 2 x Smart, Gehäuseform/–material: 19 Zoll / Metall, inklusive 19–Zoll Rackmount–Kit

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 1.882,47*
€ 1.996,51*
Frei Haus
ab € 1.877,22*
€ 1.998,93*
Frei Haus
ab € 1.935,42*
€ 2.058,90*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.929,02*
€ 2.058,95*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 1.997,39*
€ 2.131,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,83*
€ 2.536,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.118,37*
€ 2.520,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.064,82*
€ 2.457,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,95*
€ 2.415,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.997,39*
€ 2.376,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 209,72*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 114,59*
Zubehör
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 298,02*
Zubehör
D-Link
DAS-A-5YSBD
ab € 511,01*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,74*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,55*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,79*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 108,82*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 157,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.