D-Link 28-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch|green 3.0 24x Switch Glasfaser LWL 1 Gbps Power over Ethernet RJ-45
Artikeldetails:
- Medium: Glasfaser (LWL) Netzwerkstandards: Power over Ethernet Bauform: Rack-Modul Netzwerk/Telefon-Zusatzfunktionen: MDI Port-Erkennung Portzahl: 24 Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45
D–Link 28–Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch|green 3.0 24x Switch Glasfaser LWL 1 Gbps Power over Ethernet RJ–45
Produktbeschreibung:
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS–1210
unterstützt zahlreiche Features die normalerweise
nur in High–End Switches zu finden sind.
Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service
und Sicherheit,
aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches.
Durch den sehr geringen Administrationsaufwand
ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren
Unternehmen geeignet.
Zudem arbeitet der Smart Switch durch eine lüfterlose
Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch
für offene Büroumgebungen.Umfangreiche Sicherheitsfunktionen
im NetzwerkDer DGS–1210–16 ist mit erweiterten
Sicherheitseinstellungen ausgestattet.
So schaltet sich die D–Link SafeGuard Engine ein,
wenn durch Virenbefall einzelner Netzwerkkomponenten
große Datenmengen die Switch–CPU überlasten.
Die Access Control List legt fest, welcher Benutzer
welche Dienste und Dateien nutzen darf,
und authentifiziert diese Nutzer durch den IEEE
802.1X Standard.
Für zusätzliche Sicherheit sorgt z.B. das DHCP
Server Screening* – der Switch erkennt anhand
der DHCP–Anfrage der Clients und der entsprechenden
Antwort des Servers dessen IP–Adresse und ordnet
diese automatisch der dem Port zugehörigen MAC
Adresse zu.Hohe Funktionalität dank Bandbreitenkontrolle
und QoSDer Switch überzeugt durch ausgefeilte
QoS–Funktionen zur automatischen Priorisierung
digitaler Datenpakete.
Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP–Anwendungen
sorgt die Voice–VLAN Unterstützung dafür,
dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN
mit höchster Priorität verschoben wird.
Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem,
Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen.Darüber
hinaus ist der DGS–1210 mit nützlichen Layer2
Funktionen ausgestattet,
inklusive IGMP Snooping, Port Mirroring und dem
LACP Trunking Protokoll.
Rapid Spanning Tree und Loopback Detection erkennen
redundante Schleifen umgehend und blockieren die
doppelte Verbindung automatisch.
Die Kabeldiagnose erlaubt Netzwerkadministratoren,
den Status und eventuelle Fehlfunktionen der Kupferleitungen
schnell zu ermitteln und zu beheben.Netzwerk–Management
leicht gemachtDer Smart Switch bietet gerade kleineren
Unternehmen kostengünstig einfache Verwaltungsfunktionen
für das Netzwerk: Mit der SmartConsole Utility
werden zusätzliche D–Link Smart Switches innerhalb
desselben Layer2 Segments automatisch erkannt.
Basiskonfigurationen wie Passwortänderungen und
Firmware Upgrades werden durch ein verständliches
Start Setup vereinfacht und zusammengefasst.
Der DGS–1210–16 unterstützt zusätzlich zur Web–Oberfläche
das Management über TELNET Basis–CLI,
SNMP und D–View 6.0, die zur integrierten Überwachung
und Verwaltung aller kritischen Netzwerkkomponenten
dienen.Der Grüne SwitchDer DGS–1210 ist mit der
neusten D–Link Green Technologie ausgestattet,
die den Stromverbrauch und somit die Betriebskosten
ohne Leistungseinbußen maßgeblich senkt.
Somit wird auch kleinen und mittleren Unternehmen
der Aufbau einer energieeffizienten Netzwerkinfrastruktur ermöglicht.
Technische Details:
Allgemeines
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Schnittstellen/Konnektivität
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
DHCP; SNMP; TCP/IP; Telnet; VOIP
Netzwerkstandards
Power over Ethernet
Technische Daten
Netzwerk/Telefon–Zusatzfunktionen
MDI Port–Erkennung
Sonstiges / Zubehör