D-Link 10-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch|green 3.0 8x 10/100/1000Mbit/s TP Switch 1 Gbps RJ-45
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: D-Link DGS 1210-10 - Switch - 10 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 10 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP Leistung: Switching-Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 14,88 Mpps Kapazität: Statische MAC-Adressen: bis zu 256 ¦ IGMP-Gruppen: 256 ¦ QoS-Hardwarewartschlangen pro Port: 8 ¦ ACL-Regeln: 768 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10.000 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, BOOTP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Safeguard Engine, D-Link Green Technology, ohne Lüfter, LLDP-Support, TFTP-Client, LLDP-MED, WRR, Loopback-Erkennung, 4,1 Mbit Paketpuffer, Auto Voice VLAN, Anti-ARP Spoofing Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28 cm x 12,6 cm x 4,4 cm Gewicht: 980 g Lokalisierung: Europa
D–Link 10–Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch|green 3.0 8x 10/100/1000Mbit/s TP Switch 1 Gbps RJ–45
Produktbeschreibung:
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS–1210
unterstützt zahlreiche Features die normalerweise
nur in High–End Switches zu finden sind.
Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service
und Sicherheit,
aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches.
Durch den geringen Administrationsaufwand ist
er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren
Unternehmen geeignet.
Zudem arbeitet er durch eine lüfterlose Bauweise
geräuschlos und eignet sich somit auch für offene
Büroumgebungen.Umfangreiche Sicherheitsfunktionen
im NetzwerkDer DGS–1210 ist mit erweiterten Sicherheitseinstellungen ausgestattet.
So schaltet sich die D–Link SafeGuard Engine ein,
wenn durch Virenbefall einzelner Netzwerkkomponenten
große Datenmengen die Switch–CPU überlasten.
Die Access Control List legt fest, welcher Benutzer
welche Dienste und Dateien nutzen darf,
und authentifiziert diese Nutzer durch den IEEE
802.1X Standard.
Für zusätzliche Sicherheit sorgt z.B. das DHCP
Server Screening – der Switch erkennt anhand der
DHCP–Anfrage der Clients und der entsprechenden
Antwort des Servers dessen IP–Adresse und ordnet
diese automatisch der dem Port zugehörigen MAC
Adresse zu.Hohe Funktionalität dank Bandbreitenkontrolle
und QoSDer Switch überzeugt durch ausgefeilte
QoS–Funktionen zur automatischen Priorisierung
digitaler Datenpakete.
Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP–Anwendungen
sorgt die Voice–VLAN Unterstützung dafür,
dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN
mit höchster Priorität verschoben wird.
Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem,
Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen.
Darüber hinaus ist der DGS–1210 mit zahlreichen
Layer2 Funktionen ausgestattet,
inklusive IGMP Snooping, Port Mirroring und dem
LACP Trunking Protokoll.
Rapid Spanning Tree und Loopback Detection erkennen
redundante Schleifen umgehend und blockieren die
doppelte Verbindung automatisch.
Die Kabeldiagnose erlaubt Netzwerkadministratoren,
den Status und eventuelle Fehlfunktionen der Kupferleitungen
schnell zu ermitteln und zu beheben.Netzwerk–Management
leicht gemachtDer Smart Switch bietet gerade kleineren
Unternehmen kostengünstig einfache Verwaltungsfunktionen
für das Netzwerk: Mit der SmartConsole Utility
werden zusätzliche D–Link Smart Switches innerhalb
desselben Layer2 Segments automatisch erkannt.
Basiskonfigurationen wie Passwortänderungen und
Firmware Upgrades werden durch ein verständliches
Start Setup vereinfacht und zusammengefasst.
Der DGS–1210 unterstützt zusätzlich zur Web–Oberfläche
das Management über TELNET Basis–CLI,
SNMP und D–View 6.0, die zur integrierten Überwachung
und Verwaltung aller kritischenNetzwerkkomponenten
dienen.Flexibel mit Power–over–Ethernet (PoE)Durch
Power over Ethernet kann auf Steckdosen bei den
Endgeräten verzichtet werden.
Mit einer Kat. 5 Netzwerkverkabelung werden PoE–fähige
Endgeräte gleichzeitig mit Strom und Daten versorgt.Der
Grüne SwitchDer DGS–1210 ist mit der neusten D–Link
Green Technologie ausgestattet,
die den Stromverbrauch und somit die Betriebskosten
ohne Leistungseinbußen maßgeblich senkt.
Somit wird auch kleinen und mittleren Unternehmen
der Aufbau einer energieeffizienten Netzwerkinfrastruktur
ermöglicht.Limited Lifetime WarrantyD–Link gewährleistet
standardmäßig auf Smart Managed Switches eine
eingeschränkte lebenslange Garantie.
Zudem schützen optionale Servicepakete das Netzwerk
im Fall eines Gerätedefektes vor längeren Ausfällen.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Switch – 10 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Ports
8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Leistung
Switching–Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 14,88 Mpps
Kapazität
Statische MAC–Adressen: bis zu 256 ¦ IGMP–Gruppen: 256 ¦ QoS–Hardwarewartschlangen pro Port: 8 ¦ ACL–Regeln: 768
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10.000 Byte
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, SSL, TLS, TLS 1.0, SSL 3.0, SSL 2.0, TTLS
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, BOOTP–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP–Unterstützung, STP Support, RSTP–Unterstützung, MSTP Support, DHCP–Snooping, ACL Support, QoS, MLD–Snooping, Safeguard Engine, D–Link Green Technology, ohne Lüfter, LLDP–Support, TFTP–Client, LLDP–MED, WRR, Loopback–Erkennung, 4,1 Mbit Paketpuffer, Auto Voice VLAN, Anti–ARP Spoofing
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 2 x 1000Base–X SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.33 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
2.07 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, CB, CCC, VCCI Class A
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
D–Link Network Assistant
Maße und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95%
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95%