Seasonic Netzteil Vertex GX 750 W PC-/Server ATX 80 PLUS Gold
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Seasonic VERTEX GX-750 - Netzteil - 750 Watt Gerätetyp: Netzteil - intern Spezifikationseinhaltung: ATX12V 80-PLUS-Zertifizierung: 80 PLUS Gold Ausgangsspannung: +3.3, +5, ±12 V Leistungskapazität: 750 Watt Kühlsystem: 135-mm-Lüfter Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 16 cm x 8,6 cm
Seasonic Netzteil Vertex GX 750 W PC–/Server ATX 80 PLUS Gold
Produktbeschreibung:
Leistung Gesamtleistung 750 W AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Eingangsstrom
10 – 5 A Kombinierter Strom (+3.3V) 125 W Kombinierter
Strom (+12V) 744 W Kombinierter Strom (+5V) 125
W Kombinierter Strom (–12V) 3,6 W Kombinierter
Strom (+5Vsb) 15 W Max.
Ausgangsstrom (+3.3V) 20 A Max. Ausgangsstrom
(+12V) 62 A Max Ausgangsstrom (+5V) 20 A Max.
Ausgangsstrom (–12V) 0,3 A Max. Ausgangsstrom
(+5Vsb) 3 A Energieschutzeigenschaften Over current,
Over power, Over voltage, Short circuit, Under
voltage Leistungen Zweck PC Stromversorgungseinheit
(PSU) Formfaktor ATX 80 Plus Zertifizierung 80
PLUS Gold ATX–Version 3.0 Lagertyp FDB Mittlere
Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–150000
h Zertifizierung cTUVus,
TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE, Energy Star, RoHS,
WEEE, ErP Lot 6, REACH Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker 20+4 pin ATX Stromkabellänge
Motherboard 61 cm Anzahl SATA Stromstecker 3 SATA–Netzkabellänge
950 mm Anzahl Molex Anschlüsse 4pin 1 Periphere
(Molex) Netzkabellänge 690 mm CPU Stecker (4+4
pin) Ja CPU–Leistung Kabellänge 65 cm ATX Stromstecker
(20+4 pol.) Ja Kabeltyp Modular Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC,
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3,
SATA Kabelbinder enthalten Ja Design Produktfarbe
Schwarz Kühlung Aktiv Lüfterdurchmesser 13,5 cm
Ein–/Ausschalter Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 50 °C Gewicht und Abmessungen Breite 150 mm
Tiefe 160 mm Höhe 86 mm Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate CE,
REACH, RoHS Gewährleistungsfrist 10 Jahr(e) Verpackungsdaten
Verpackungsart Box
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50 – 60 Hz
Ausgangsspannung
+3.3, +5, ±12 V
Elektrischer Strom max.
100 A
Leistungskapazität
750 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, BSMI, CB, CCC, RoHS, WEEE, REACH, EAC, Energy Star
Herstellergarantie
Service und Support
– 10 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Abmessungen und Gewicht