Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK 33 MK3 30,5 cm 12'' USB USB-C Ethernet SSD Win. 11 Pro Tablet Core i5 1,6 GHz 512 GB 12 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic TOUGHBOOK 33 MK3 30,5 cm 12'' USB USB-C Ethernet SSD Win. 11 Pro Tablet Core i5 1,6 GHz 512 GB 12 "
Panasonic TOUGHBOOK 33 MK3 30,5 cm 12'' USB USB-C Ethernet SSD Win. 11 Pro Tablet Core i5 1,6 GHz 512 GB 12 "
Artikel-Nr.:
     7405B-999756138
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-33TZ024B4
EAN/GTIN:
     5025232966493
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

Panasonic TOUGHBOOK 33 MK3 30,5 cm 12'' USB USB-C Ethernet SSD Win. 11 Pro Tablet Core i5 1,6 GHz 512 GB 12 "

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Panasonic Toughbook CF-33 - 30,5 cm (12") - Core i5 1245U - 16 GB RAM - 512 GB SSD Produkttyp: Tablet - keine Tastatur - robust Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) - 1245U / 1,6 GHz, bis zu 4,4 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität: 512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVMe Bildschirm: 30,5 cm (12") Touchscreen 2160 x 1440 / QHD Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Eingabegerät: Digitalisierer Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet Batterie: 3 Zellen - bis zu 6.5 Stunden Besonderheiten: SSD Heizer Mit Dock kompatibel: Ja Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 313 cm x 28,84 cm x 4,61 cm Gewicht: 2,81 kg

Panasonic TOUGHBOOK 33 MK3 30,5 cm 12'' USB USB–C Ethernet SSD Win. 11 Pro Tablet Core i5 1,6 GHz 512 GB 12 "

Produktbeschreibung:

Tablet PC, Fully Rugged, 30,5cm (12''), kapazitiv,
2160x1440 Pixels, Kamera (8MP), Front–Kamera (2MP),
Vibration, Helligkeit 1200cd, Anschluß: USB, USB–C,
Ethernet, HDMI, Intel Core i5, 1,6 GHz, 16 GB, SSD: 512 GB,
Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel,
Akku, 2100mAh, 2x, herausnehmbare Batterie, QSG,
IP65, MIL–STD 810F, MIL–STD 810H Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet – keine Tastatur – robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1,6 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
12 MB
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology, Intel vPro Technology, Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR4X SDRAM
Geschwindigkeit
4266 MHz
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD – TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
30,5 cm (12")
Touchscreen
Ja (Multi–Touch)
Auflösung
2160 x 1440 (QHD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
1200 cd/m²
Besonderheiten
Entspiegelt, Direct Bonding–Technologie, Handschuhmodus, regenfühlender Touch–Modus, kapazitiver Touchscreen
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Kamera
Ja – 1080p (vorne)
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Kameramerkmale
Autofokus, IR–Kamera, Windows Hello, Kameraabdeckung, Triple LED–Blitz
Ton
Lautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingang
Typ
Digitalisierer
Leistungsmerkmale
Integrierter Halter für Eingabestift
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Bluetooth–Klasse
Klasse 1
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Installierte Anzahl
2
Kapazität
1990 mAh
Betriebszeit
Bis zu 6.5 Stunden
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Dock ¦ USB–C (supports Thunderbolt 4) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ LAN (RJ–45) ¦ Audio Line–in/out
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Panasonic Recovery Partition
Verschiedenes
Gehäusematerial
ABS–Kunststoff, Magnesiumlegierung, Elastomer
Integrierte Optionen
SSD Heizer
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Staubfest, stoßfest, verstärkte Verriegelungs–Port–Abdeckungen, Hot–Swap–fähiger Akku, NIST BIOS, BIOS Absolute Persistence, solarstrahlungsfest, widerstandsfähig gegen Sand, Regenschutz, vibrationsresistent, Staubschutz, beständig gegen hohe/niedrige Temperaturen, herausnehmbarer Akku, Intel Hardware Shield
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter, Halteschnur für Eingabestift
Kennzeichnung
MIL–STD–461F, IP65, IP55, MIL–STD 810H
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
313 cm x 28,84 cm x 4,61 cm
Gewicht
2,81 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–29 °C
Max. Betriebstemperatur
63 °C

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.435,02*
€ 2.600,47*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 2.546,36*
€ 2.720,02*
Frei Haus
ab € 2.612,15*
€ 2.773,76*
5 Tage
9
€ 7,90*
ab € 2.731,55*
€ 2.979,92*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 2.732,60*
€ 2.988,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.720,02*
€ 3.236,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.705,41*
€ 3.219,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.631,14*
€ 3.131,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.585,57*
€ 3.076,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.546,36*
€ 3.030,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,41*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,69*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,84*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,53*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB331U
ab € 339,20*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB332W
ab € 435,18*
Zubehör
Panasonic
CF-VEK331N4P
ab € 816,08*
Zubehör
Panasonic
CF-VEK331NEP
ab € 812,97*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic
CF-VNP332U
ab € 47,26*
Zubehör
Panasonic
CF-VNT002U
ab € 9,06*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF34U
ab € 78,29*
Zubehör
Panasonic
CF-VST331U
ab € 49,41*
Zubehör
Panasonic
CF-VST332U
ab € 91,18*
Zubehör
Panasonic
CF-VZSU1AW
ab € 97,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.