Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Werkstattwagen mit verschließbaren Doppelflügeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Werkstattwagen mit verschließbaren Doppelflügeltür
Fetra Werkstattwagen mit verschließbaren Doppelflügeltür
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2475
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2475
EAN/GTIN:
     4017976024752
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Der Fetra Werkstattwagen verfügt über zwei verschließbare Stahlschränke mit einem festen und zwei verstellbaren Böden. Die Plattform ist aus Holzwerkstoffplatten mit einem Buchendekor als Oberfläche und dient als Arbeitsfläche. An der Unterseite des mobilen Arbeitsplatzes befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen jeweils mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Werkstattwagen mit Doppelflügeltür

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 7035 (grau), RAL 5007 (brillantblau)
  • dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • 2 verschließbare Stahlschränke
  • 1 fester Boden
  • 2 verstellbare Böden
  • Maße: 600 x 500 x 700 mm
  • Plattform aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Arbeitsfläche: 1050 x 700 mm
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1050 x 700 mm
  • Außenmaße: 1197 x 709 x 900 mm
  • Eigengewicht: 99 kg
  • Etagenhöhen: 270/900 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1197 mm
Breite: 709 mm
Belastung: 600 kg

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,55*
€ 758,75*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 684,59*
€ 762,24*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 705,95*
€ 764,81*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 709,09*
€ 768,15*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,23*
€ 909,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,09*
€ 1.081,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,01*
€ 1.073,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,29*
€ 1.051,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,18*
€ 1.033,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,23*
€ 1.014,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2140
ab € 103,04*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 105,07*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,03*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 24,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.