Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Blechkastenwagen mit fünf Böden 1200 x 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Blechkastenwagen mit fünf Böden 1200 x 780 mm
Fetra Blechkastenwagen mit fünf Böden 1200 x 780 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-5493
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5493
EAN/GTIN:
     4017976019192
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Der Fetra Blechkastenwagen ist aus verzinktem Stahlblech und eignet sich ideal zum sicheren Transport diverser Gegenstände. Der Transportwagen verfügt über einen Rohrschiebegriff, zwei Stirnwände, eine Längswand, ein Dach und eine Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss. Der Kastenwagen ist außerdem mit einem festen und vier losen Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten ausgestattet. Der geringe Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand und der geräuscharme Lauf auf ebenen Böden sorgen für einen besonders hohen Komfort.

Ausstattung Fetra Blechkastenwagen verzinkt mit fünf Böden 1200 x 780 mm

  • Winkelstahl-Konstruktion
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • 2 Stirnwände, 1 Längswand, Dach
  • Flügeltür mit Treibriegelverschluss, Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss
  • 1 fester Boden, 4 lose Böden aus Sandwich-Platten verstellbar im Raster 100 mm
  • Etagenhöhen: 292, 582, 882, 1182, 1482 mm
  • Tragkraft: 750 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Anzahl der Böden: 5
  • Ladefläche: 1200 x 780 mm
  • Außenmaße: 1370 x 845 x 1792 mm
  • Eigengewicht: 196 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Länge: 1370 mm
Höhe: 1792 mm
Breite: 845 mm

Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.238,11*
€ 1.306,73*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.244,65*
€ 1.307,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.235,11*
€ 1.310,94*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.267,31*
€ 1.331,82*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.564,34*
€ 1.638,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.638,38*
€ 1.949,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,87*
€ 1.935,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,04*
€ 1.890,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,84*
€ 1.866,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,34*
€ 1.861,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,25*
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,58*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,76*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,37*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.