Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Etagenwagen HB mit fünf Böden 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Etagenwagen HB mit fünf Böden 1200 x 800 mm
Fetra Etagenwagen HB mit fünf Böden 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-8343
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8343
EAN/GTIN:
     4017976083438
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Der Fetra Etagenwagen verfügt über einen festen und vier variabel einsetzbare Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Jeder Einlegeboden kann mit bis zu 90 kg belastet werden und der Transportwagen mit den offenen Stirnwänden ist mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit einer TPE-Bereifung ausgestattet, wobei die Lenkrollen jeweils Feststeller haben.

Ausstattung Fetra Etagenwagen mit fünf Böden 1200 x 800 mm

  • Material: Stahrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Einlegeböden aus tragfähigen Sandwich-Platten
  • 1 x fester Boden, 4 x variabel einsetzbare Böden
  • Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 100 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1200 x 800 mm
  • Außenmaße: 1369 x 809 x 1800 mm
  • Etagenhöhen: 269, 569, 869, 1169, 1469 mm
  • Eigengewicht: 101 kg
  • Beräderung: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen

Länge: 1369 mm
Höhe: 1800 mm
Breite: 809 mm

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,43*
€ 524,03*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 458,05*
€ 526,48*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,34*
€ 532,44*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 481,31*
€ 532,93*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,77*
€ 625,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,80*
€ 744,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,99*
€ 727,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,58*
€ 705,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,69*
€ 693,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,77*
€ 680,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 105,11*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,37*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,48*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,69*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.