Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Fahrgerüst Lenkrolle 1000 spindelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Fahrgerüst Lenkrolle 1000 spindelbar
Layher Fahrgerüst Lenkrolle 1000 spindelbar
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1260.201
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1260.201
EAN/GTIN:
     4035209280133
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Fahrgerüst Lenkrolle 1000 mit Spindel und Feststeller

  • Kunststoffrad aus Polyamid mit Ø 200 mm
  • Stahlspindel mit Verstellbereich von 0,30 m bis 0,60 m
  • Ausführung mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand - Rad und Drehkranz bremsbar
  • Zulässige Belastung 10 kN
  • Einsatz für alle festen Untergründe wie z.B. Beton, Estrich, Pflaster, Holzdielen oder Asphalt
  • Original Layher Bauteil aus dem Fahrgerüst-Programm passend für verschiedene Layher-Fahrgerüst-Systeme (siehe Details)
  • Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Layher "Made in Germany" mit 5-jähriger Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler
  • Bitte beachten Sie die für Ihren Fahrgerüsttyp jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers

Belastung: 1000 kg
Durchmesser: Rad Ø 200 mm
Gewicht: 6,3 kg

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Arbeitspodest Rollensatz, Federrolle, Leiterrolle, Rollensatz Arbeitspodest, Rollensatz für Leitern, Lenkrolle für Fahrgerüst, Lenkrolle mit Feststeller, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Lenkrolle, Lenkrollen, Gerüstrolle, Gerüstrollen, Gerüst Rolle, Gerüst Rollen, Gerüstrad, Gerüsträder, Gerüst Rad, Gerüst Räder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 138,30*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 107,00*
€ 139,0018*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,60*
€ 211,87*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 156,61*
€ 216,45*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1208180
ab € 39,31*
Ähnlich
Layher
1260202
ab € 154,11*
Ähnlich
Layher
1267200
ab € 201,53*
Ähnlich
Layher
1301150
ab € 35,33*
Ähnlich
Layher
1303150
ab € 56,12*
Ähnlich
Layher
1358200
ab € 116,70*
Ähnlich
Layher
1359200
ab € 73,94*
Ähnlich
Layher
1300150
ab € 50,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.