Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-duo - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-duo - RAL 3000
RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-duo - RAL 3000
RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-duo - RAL 3000
RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-duo - RAL 3000
RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-duo - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100600288
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100600288
EAN/GTIN:
     4251305400354
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne

Der Arbeitskorb RAK-duo für Gabelstapler von RR Industrietechnik, mit Aufnahme von der breiten als auch schmalen Seite, gewährleistet Sicherheit bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten an Maschinenanlagen, hochgelegten Gebäudeteilen, Krananlagen oder Deckenleuchten und kann Arbeiter in die Höhe befördern. Der Hebekorb bietet Bewegungsfreiheit beim Arbeiten und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Stand sowie festen Halt durch eine rutschsichere Arbeitsplattform. Zulässig für 2 Personen ist die Arbeitsbühne TÜV geprüft und entspricht den Unfallverhütungsvorschriften (UVV). Die robusten Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr ist mit einer Rundum-Absturzsicherung sowie praktischer Werkzeugablage ausgestattet. Eine Steckbolzensicherung verhindert zusätzlich ein Abrutschen von den Zinken des Staplers. Durch die Stapleraufnahme von beiden Seiten, eignet sich der Arbeitskorb-duo auch für Schubmaststapler.

Ausstattung RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-duo

  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 1200 x 800 x 1950 mm
  • Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr
  • Rundum-Absutrzsicherung aus Vierkantrohr
  • TÜV zertifizierte Arbeitsbühne nach BGVD 27.03
  • Gemäß der UVV
  • Traglast 300 kg
  • Zugelassen für 2 Personen
  • Rutschsichere Arbeitsplattform
  • 2 abklappbare Rückwände aus Drahtgitter - für beidseitige Stapleraufnahme
  • Steckbolzensicherung verhindert ein Abrutschen von den Zinken
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Ausführung Stapleraufnahme sowohl von der breiten als auch schmalen Seite
  • Serienmäßig mit Werkzeugablage
  • Personenkorb - geeignet für den Staplerbetrieb
  • Auf Wunsch kann der Korb gegen Mehrpreis mit einem Radsatz ø 175 mm oder einem Anschlagpunkt PSA erworben werden

Breite: 1200 mm
Tiefe: 800 mm
Belastung: 300 kg

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,16*
€ 829,54*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,46*
€ 851,11*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,48*
€ 921,94*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 820,97*
€ 947,50*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 883,12*
€ 947,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,94*
€ 1.097,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,92*
€ 1.086,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,76*
€ 1.058,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,79*
€ 1.038,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,48*
€ 1.016,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100600289
ab € 759,66*
Ähnlich
k.A.
100100100
ab € 574,48*
Ähnlich
k.A.
100400107
ab € 422,70*
Ähnlich
k.A.
100100103
ab € 424,50*
Ähnlich
k.A.
131100001
ab € 639,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.