Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Lampenmast Aluminium 10,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Lampenmast Aluminium 10,00 m
Schake Lampenmast Aluminium 10,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3531100A
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3531100A
EAN/GTIN:
     4250384760816

Der Schake Aluminiummast bietet eine robuste Konstruktion die in vielen Bereichen als Lampenmast, Fahne, Kamera oder Werbemast eingesetzt werden kann. Durch das leichte Eigengewicht bietet der Mast aus Aluminium viele Vorteile bei Lagerung, Transport und Einbau. 

Ausstattung Schake Lampenmast Aluminium 10,00 m

  • Länge / Masthöhe 10,00 m
  • Material Aluminium
  • Konische Ausführung
  • Nahtloses Rohr aus Aluminium-Extrusion Legierung EN AW 6060 T66
  • 100% recycelbar
  • Oberfläche roh geschliffen
  • Fußmaß 200 mm
  • Wandstärke 3,3 mm
  • Zopfmaß 76 mm
  • Kabeleinführung mit Schutzring
  • Mit Türverstärkungsprofil
  • Tür mit doppeltem Schiebeverschluss - Dreikant 10 mm

Auf Anfrage in pulverbeschichtet oder eloxiert erhältlich.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.417,64*
€ 1.675,93*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.597,92*
€ 1.759,31*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.654,04*
€ 1.818,97*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,31*
€ 2.093,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,48*
€ 2.068,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.669,89*
€ 1.987,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,29*
€ 1.941,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.597,92*
€ 1.901,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 1.297,15*
Ähnlich
Schake
ab € 1.372,07*
Ähnlich
Schake
ab € 909,26*
Ähnlich
Schake
ab € 336,45*
Ähnlich
Schake
353140-RAL9005
ab € 350,03*
Ähnlich
Schake
353150-RAL9005
ab € 368,28*
Ähnlich
Schake
353160-RAL9005
ab € 390,31*
Ähnlich
Schake
ab € 5.309,89*
Ähnlich
Schake
ab € 5.161,65*
Ähnlich
Schake
ab € 1.510,31*
Ähnlich
Schake
ab € 1.520,72*
Ähnlich
Schake
ab € 1.436,01*
Ähnlich
Schake
ab € 1.450,73*
Ähnlich
Schake
ab € 1.551,74*
Ähnlich
Schake
ab € 329,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.