Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Nautilus Classic DIN A3 Druckerpapier Weiß Recycled 80 g/m² Milchglas
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-4279455
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
2318019002
EAN/GTIN:
9003974433226
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Nautilus Kopierpapier Classic 500 Stück. Breite: 297 mm. Druckereignung: Inkjet;Laser. Farbe: Weiß. Format: DIN A3. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 2318019002. Höhe: 420 mm. Marke: Nautilus. Oberfläche: Milchglas. Papiergewicht: 80 g/m². Weißegrad: 112 CIE.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4972 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
420 mm
Breite:
297 mm
... >
Papiere, Folien und Etiketten
>
Papiere
>
Recyclingpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier biotop a3 80g naturweiß
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
KOPIERPAPIER
,
DRUCKERPAPIER
,
DRUCKPAPIER
,
LASERPAPIER
,
OFFICEPAPIER
,
UNIVERSALPAPIER
,
MULTIFUNKTIONSPAPIER
,
FARBLASERPAPIER
,
BÜROPAPIER
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 13,36*
Lager 766
2 Tage
141
5
€ 20,00*
ab € 10,42*
€ 15,44*
Lager 94QG7
3 Tage
132
1
€ 2,90*
ab € 10,61*
€ 15,78*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 17,18*
€ 22,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02122* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi NAUTILUS Weiß
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Kopierpapier BioTop 3, A3, 80 g/m²
Mondi
8667B80B
ab € 12,24*
Ähnlich
Nautilus Kopierpapier SuperWhite 2100005086 DIN A4 500 Bl./Pack.
Mondi
2100005086
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen