Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 766-86427B12B Herst.-Nr.: 86427B12B EAN/GTIN: 3329680184501 |
| | |
|
| | |
| DCP Digital Colour Printing, A3, 120 g/m² - holzfreies, weißes Papier
- speziell für Farbkopierer und -laserdrucker
- satinierte Oberfläche
- scharfe und brillante Bildwiedergabe
- hervorragende Laufeigenschaften
- brillante Farben, mit feinen Farbnuancen und perfekten Kontrast
- mit ColorLok® Technologie
- FSC® Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: insbesondere für Präsentationen und hochwertige Farbausdrucke Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 25000 Blatt | Kartoninhalt: | 1250 Blatt | Packinhalt (Ries): | 250 Blatt | Breite: | 297 mm | Länge: | 420 mm | Grammatur: | 120 g/m² | Papier: | superweiß multifunktional | Weißegrad ca.: | 170 CIE | Opazität: | 97 % | Dicke: | 124 µm | Volumen: | 1,03 cm³/g | Lochung: | nein keine | letztes Update: | 13.08.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a3 120g, druckerpapier, druckerpapier a3, Recyclingpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Farbdrucke, Farbkopierer, Farblaserdrucker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 7,50* | € 11,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 7,93* | € 11,42* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,51* | € 12,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,66* | € 12,46* | | | | Lager 766 | | | | 5 | | pro Paket | € 20,00* | ab € 8,16* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,03264* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 67,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|