Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posterschienen Klemmschiene Postersnap, DIN A3, 25 mm Profil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Aluminium-Klappleisten JUPITER (Snap-Profil)
Aluminium-Klappleisten JUPITER (Snap-Profil)
Artikel-Nr.:
     766-LZD-PS-30
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-PS-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plakat-Klemmschienen
Plakatklemmschienen
Plakatschienen
Poster-Klemmschienen

Aluminium-Klappleisten (Posterschienen) Igepa Poster System Postersnap, DIN A3, 25 mm Profilstärke


Jetzt zugreifen, zu diesen Sonderkonditionen nur kurze Zeit erhältlich!

  • Set aus 2 silber eloxierten Alu-Profilen
  • zum Aufhängen von Postern und Textbannern mit Ösen im Ober- und Unterprofil
  • Hinweis: Das Profil ist mit Federn ausgestattet (Klappmechanik/Snap-Profil)
Weitere Informationen:
Plakatformat:
DIN A3
Länge:
29,7 cm
Materialempfehlung:
Papier, Textilbanner
Profilstärke:
25 mm
Lieferumfang:
Set besteht aus 2 Klemmleisten, mit Aufhängeösen
Abgabe:
per Stück
Gewicht:
0,17 kg
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, plakat klemmschienen, Poster-, Plakat-, Schiene, Posterschiene, Klemmleiste, Klemmleisten, Klemmschiene, Klemmschienen, Rahmen, Leisten, rahmen, leisten, Klappleisten, klappleisten, Klappmechanik, Alu-Profile, Alu-Leisten, Aluminium-Leisten, Jupiter, Postersnap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,26*
€ 8,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,37*
€ 6,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,72*
€ 5,62
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,56*
€ 5,43
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,40*
€ 5,24
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 3,37*
€ 4,01
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
LZD-K0G32
ab € 33,78*
Ähnlich
Igepa
LZD-HKR-1000FSC
ab € 33,70*
Ähnlich
Igepa
LZD-PS-70
ab € 6,71*
Ähnlich
Igepa
LZD-PS-21
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.