Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 20HE Wandschrank, 980x600x560mm RAL 7035, grau, Digitus® [DN-19 20U-6/6]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" 20HE Wandschrank, 980x600x560mm RAL 7035, grau, Digitus® [DN-19 20U-6/6]
19" 20HE Wandschrank, 980x600x560mm RAL 7035, grau, Digitus® [DN-19 20U-6/6]
Artikel-Nr.:
     767-D-B754
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 20U-6/6
EAN/GTIN:
     4014619904280
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die DIGITUS Wandschränke sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion. Die Seitenteile sind abnehm- und abschließbar. Die Montage erfolgt einfach und schnell. Die Rücktür des Schranks wird an die Wand geschraubt und mit dem Schrank verbunden. Optional können die Schränke auch freistehend mit separat erhältlichen Nivellierfüßen oder Rollen installiert werden. Durch diese Flexibilität sind die Wandschränke ideal geeignet für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen

Technische Daten:
- 1,1 - 1,5mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelverschluss; optional als Zweiflügeltür erhältlich
- 483mm (19") Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel
- Kabelzuführung von oben und unten
- Inklusive 8 Stck. 19“ Montageschrauben-Set
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 20
- Größe (HxBxT): 980,600,560 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 257,69*
€ 288,87*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 264,41*
€ 295,83*
€ 4,50*
ab € 264,49*
€ 296,52*
€ 65,00*
ab € 267,57*
€ 300,41*
Lager 767
69
Frei Haus
ab € 278,12*
€ 310,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,07*
€ 368,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,05*
€ 358,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,32*
€ 351,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 MA-WM-20U
ab € 40,29*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 44,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,23*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.