Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
Glasfaser Patchkabel OS2 9/125µ LC-LC, 10m, LogiLink® [FP0LC10]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-4775
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
FP0LC10
EAN/GTIN:
4052792019322
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Die LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel werden an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgerät verwendet. Die Duplex Version verhindert ein Vertauschen der Sende- und Empfangsanschlüsse. Die LogiLink LWL-Rangierkabel zeichnen sich durch ausgezeichnete optische und mechanische Eigenschaften und eine hohe Lebensdauer aus. Die Verwendung hochwertiger, optimal aufeinander abgestimmter Komponenten und fortlaufende Kontrollen während der Produktion gewährleisten eine konstant hohe Qualität. Der flammwidrige und halogenfreie Kabelmantel sorgt für eine gute Umweltverträglichkeit.
- Lichtwellenleiter (LWL) Anschlusskabel
Duplex Patchkabel 9/125µ Singlemode
Faser: I-VH 2E 9/125µ OS1/2
- Mantel: LSZH, gelb, 3 mm Ø
- Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
,
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker
,
lwl patchkabel st stecker auf lc stecker 10m os1
,
lwl patchkabel st stecker auf lc stecker
,
lwl patchkabel st stecker auf lc stecker 10m
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
27 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 4,15*
€ 6,30*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 4,52*
€ 7,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 11,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 2m LC-LC Glasfaserkabel OS2 Gelb
LogiLink
FP0LC02
ab € 3,00*
Sonstiges
LogiLink 3m LC-LC Glasfaserkabel OS2 Gelb
LogiLink
FP0LC03
ab € 3,16*
Sonstiges
LogiLink 5m 2xLC InfiniBand/Glasfaserkabel LC Gelb
LogiLink
FP0LC05
ab € 3,41*
Sonstiges
LogiLink FP0LC15 Glasfaserkabel 15 m LC OS2 Gelb
LogiLink
FP0LC15
ab € 4,83*
Sonstiges
LogiLink FP0LC20 InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m 2x LC Gelb
LogiLink
FP0LC20
ab € 5,55*
Sonstiges
LogiLink FP0LC30 Glasfaserkabel 30 m LC OS2 Weiß, Gelb
LogiLink
FP0LC30
ab € 7,08*
Sonstiges
LogiLink FP0LC50 Glasfaserkabel 50 m LC OS2 Blau, Gelb
LogiLink
FP0LC50
ab € 9,88*
Sonstiges
LogiLink LC/LC, 0.5 m InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m Gelb
LogiLink
FP0LC00
ab € 2,82*
Sonstiges
LogiLink LC/LC, 1 m InfiniBand/Glasfaserkabel Gelb
LogiLink
FP0LC01
ab € 2,87*
Sonstiges
LogiLink LC/LC, 7.5 m InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m Gelb
LogiLink
FP0LC07
ab € 3,80*
Sonstiges
LogiLink Professional Patch-Kabel
2direct
FP0LC75
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen