Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
>
Artikel
Adapter USB-C™ auf USB-C™ 90°, schwarz - USB-C™-Buchse > USB-C™-Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-61279
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
55556
EAN/GTIN:
4040849555565
Goobay Adapter USB-C™ auf USB-C™ 90°, schwarz, Staubschutztüte - USB-C™-Buchse > USB-C™-Stecker
Der 90°-Winkel des USB-Adapters erlaubt einen nach oben oder unten abgewinkelten Anschluss auch auf kleinstem Raum, z. B. an rückwärtigen Gerätebuchsen
Der Adapterstecker führt das USB-C™-Kabel eng am Gerät entlang, um ein Abknicken und Kabelbruch effektiv zu vermeiden
Ermöglicht mit USB 3.0 SuperSpeed-Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
Der USB-Winkelstecker ist der praktische Helfer zum Übertragen von Daten, Musik, Fotos und HD-Filmen
Durch die kompakte Bauform passt der USB-C™-Adapter in jede Tasche und ist der perfekte Reisebegleiter
Kompatibel mit Windows und Android sowie dem Apple MacBook mit USB-C™-Port/Thunderbolt™ 4, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
Dank Plug & Play ist die Installation zusätzlicher Treiber nicht erforderlich
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
1047
€ 9,90*
ab € 3,48*
€ 5,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 7,23*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,92*
€ 7,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 8,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,44*
€ 35,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 44794 Kabeladapter HDMI Type A VGA + 3.5mm Weiß
Goobay
44794
ab € 8,78*
Zubehör
Goobay 45395 Kabeladapter USB-C USB-A Schwarz
Goobay
45395
ab € 1,77*
Zubehör
Goobay 45401 Kabeladapter USB-C Schwarz
Goobay
45401
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay 51598 Kabeladapter USB C Micro-USB B Silber
Goobay
51598
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay 55550 Kabeladapter USB Micro B USB C Weiß
Goobay
55550
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay 55555 Kabeladapter USB A Micro-USB B + USB-C Weiß
Goobay
55555
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay 56620 Kabeladapter USB C USB A Silber
Goobay
56620
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay 56635 Kabeladapter USB-C USB 2.0 Micro-Buchse (Typ B) Schwarz
Goobay
56635
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay 66260 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
Goobay
66260
ab € 18,15*
Zubehör
Goobay 66500 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
Goobay
66500
ab € 4,52*
Zubehör
Goobay 67185 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Weiß
Goobay
67185
ab € 3,66*
Zubehör
Goobay 67995 USB Kabel USB 2.0 0,6 m Micro-USB B USB C Grau
Goobay
67995
ab € 4,69*
Zubehör
Goobay 67996 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m Micro-USB B USB C Schwarz
Goobay
67996
ab € 4,17*
Zubehör
Goobay 76740 Anschlussblock Schwarz, Grün
Goobay
76740
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen