Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
>
Artikel
USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel, 0.1 m, Weiß - verbindet Geräte mit USB-C™- und USB-A-Anschlü
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-63913
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
38677
EAN/GTIN:
4040849386770
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel typ-c 10cm
Goobay USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel, Weiß, Plastiktüte - verbindet Geräte mit USB-C™- und USB-A-Anschlüssen miteinander
Das Goobay USB-C™-Ladekabel für superschnelles Laden mit maximal 3 A
USB-C™-Kabel mit High-Speed-Datenübertragung bis 480 Mbit/s
USB-2.0-Kabel eignet sich zur schnellen Datenübertragung sowie zum Synchronisieren und Laden von Geräten.
Das flexible USB-C™-Ladekabel mit 0,1 m Länge ist extra kurz zur Überbrückung kleinerer Distanzen z. B. im Pkw oder Lkw.
Das USB-Kabel verbindet durch den USB-C™- und USB-A-Anschluss Geräte wie PC, Laptop, externe Festplatte, Tablet, Smartphone etc. miteinander.
Der USB-C™-Stecker ist beidseitig verwendbar.
Die hochwertigen Materialien des Goobay Typ-C-Ladekabels gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ c
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
1871
€ 9,90*
ab € 1,47*
€ 2,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,35*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 2,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 49295 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay
49295
ab € 2,37*
Zubehör
Goobay 49297 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay
49297
ab € 2,83*
Zubehör
Goobay 49303 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Grau, Silber
Goobay
49303
ab € 3,53*
Zubehör
Goobay 61718 USB Kabel 2 m USB4 Gen 2x2 USB C Schwarz
Goobay
61718
ab € 15,48*
Zubehör
Goobay 66316 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Schwarz
Goobay
66316
ab € 1,90*
Zubehör
Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, ausziehbar, 1 m
Goobay
45743
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen