Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku Alarmanlage
>
Artikel
Professional Electronics CR1620 (6620) Batterie, 1 Stk. Blister - Lithium-Knopfzelle, 3 V
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-67805
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
48056
EAN/GTIN:
4008496276936
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Varta Professional Electronics CR1620 (6620) Batterie, 1 Stk. Blister, Schweiß-Blister - Lithium-Knopfzelle, 3 V
VARTA Knopfbatterien 6620 bieten eine konstante Leistung und sind der zuverlässige Energielieferant für alle Anwendungen in Heim und Haushalt
Perfekt geeignet für viele Geräte mit einem konstanten, niedrigen Energieverbrauch, z. B. Fernbedienungen, Wearables, Autoschlüssel, Taschenrechner oder Messinstrumente
Die Knopfzelle CR1620 ist hitze- und kältebeständig und bleibt bei allen Temperaturbedingungen von -20 bis +60 °C leistungsstabil
Langfristig einsatzbereit: Unbenutzt und verpackt bleiben die Knopfbatterien bis zu 10 Jahre lang haltbar
Keine Passivierung und dadurch hochgradig korrosionsbeständig für langanhaltende Funktionalität
Auslaufsichere Technologie macht die Knopfzellenbatterie besonders sicher
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Knopfbatterien
,
Knopfzelle
,
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
varta knopfzelle lithium 3v
,
akku alarmanlage
,
knopfbatterie 3v
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1604
4 Tage
17
1
€ 8,00*
ab € 0,74*
€ 0,99*
Lager 2LRDH
21 Tage
3971
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,02*
Lager 820
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,05*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,79*
€ 1,06*
Lager 767
7 Tage
1150
1
€ 9,90*
ab € 2,41*
€ 3,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta -2CR5
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Zubehör
Varta -4912/1
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta -4922/1
Varta
04922 121 411
ab € 3,53*
Zubehör
Varta -CR123A-2
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta -CR2025
Varta
06025 101 401
ab € 0,83*
Zubehör
Varta -CRP2
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta -V13GA
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta -V329
Varta
00329 101 111
ab € 6,02*
Zubehör
Varta 00373101111 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
V373
ab € 0,66*
Zubehör
Varta 00381101111 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta
04223 101 401
ab € 32,42*
Zubehör
Varta 04906121418 Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04906 121 418
ab € 13,94*
Zubehör
Varta 1x 1.55V V 76 PX Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta CR 15 H270 Einwegbatterie CR2 Lithium
Varta
06206 301 402
ab € 3,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen