Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR Patchfeld C6Amodul, Cat 6A, 24 Port, 19", silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     767-SO-F04754
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11P0-E
EAN/GTIN:
     4250184131601
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
- 24x RJ45 Buchse, geschirmt, mit Staubschutzklappen
- Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (FPDAM), TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (FPDAM)
- Komponente getestet bis 600 MHz, Link getestet bis 800 MHz
- für 10 Gigabit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 100 m geeignet
- 19" / 1 HE
- modularer Aufbau, voll geschirmte Einzelmodule
- Modulträger aus eloxiertem Aluminium
- werkzeugloser Anschluss durch IDC-Schneidklemmen
- bequeme Montage da Module einzeln angeklemmt und dann erst im Rahmen montiert werden
- mit Beschriftungsfeldern
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 139,84*
€ 165,77*
€ 3,50*
ab € 148,42*
€ 174,89*
€ 5,95*
ab € 149,35*
€ 174,90*
Frei Haus
ab € 150,91*
€ 176,92*
Lager 767
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,42*
€ 212,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130855-E
ab € 85,89*
Zubehör
Metz Connect
130862-21C-E
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.