Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelform "Quadrate", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Eiswürfelform "Quadrate", weiß
Artikelbild Eiswürfelform "Quadrate", weiß
Detailansicht Eiswürfelform "Quadrate", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05026001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05026001-00000
EAN/GTIN:
     4068556008228
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel form
Flexible Form für 10 Eiswürfel. Durch das weiche Material sind die fertigen Eiswürfel besonders leicht herauszunehmen. Wechseleinsatz für persönliches Kundenlogo möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/TPE Thermoplast Elastomer
Gewicht:
0,070 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05026705-00000
ab € 4.005,20*
Ähnlich
elasto
05026003-00000
ab € 4.020,24*
Ähnlich
elasto
05026004-00000
ab € 4.009,84*
Ähnlich
elasto
05026005-00000
ab € 4.020,50*
Ähnlich
elasto
05026006-00000
ab € 4.012,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.