Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Eiswürfelform
>
Artikel
Eiswürfelform "Quadrate", grasgrün
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-05026705-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
05026705-00000
EAN/GTIN:
4024869063224
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel form
Flexible Form für 10 Eiswürfel. Durch das weiche Material sind die fertigen Eiswürfel besonders leicht herauszunehmen. Wechseleinsatz für persönliches Kundenlogo möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
grasgrün
Material:
Kunststoff/TPE Thermoplast Elastomer
Gewicht:
0,070 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.003,70*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,00185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.799,06*
€ 5.710,8814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.691,34*
€ 5.582,6946
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 4.435,46*
€ 5.278,1974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.097,08*
€ 4.875,5252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.048,26*
€ 4.817,4294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.003,70*
€ 4.764,403
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eiswürfelform "Quadrate", standard-blau PP
elasto
05026003-00000
ab € 4.020,70*
Ähnlich
Eiswürfelform "Quadrate", standard-gelb
elasto
05026004-00000
ab € 4.031,50*
Ähnlich
Eiswürfelform "Quadrate", standard-grün
elasto
05026005-00000
ab € 4.025,24*
Ähnlich
Eiswürfelform "Quadrate", standard-rot
elasto
05026006-00000
ab € 4.038,08*
Ähnlich
Eiswürfelform "Quadrate", weiß
elasto
05026001-00000
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen