Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelform "Quadrate", standard-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiswürfelform "Quadrate", standard-gelb
Artikelbild Eiswürfelform "Quadrate", standard-gelb
Detailansicht Eiswürfelform "Quadrate", standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-05026004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05026004-00000
EAN/GTIN:
     4068556008372
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel form
Flexible Form für 10 Eiswürfel. Durch das weiche Material sind die fertigen Eiswürfel besonders leicht herauszunehmen. Wechseleinsatz für persönliches Kundenlogo möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/TPE Thermoplast Elastomer
Gewicht:
0,070 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.009,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,00492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.619,50*
€ 5.497,205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.555,08*
€ 5.420,5452
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 4.306,62*
€ 5.124,8778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.044,04*
€ 4.812,4076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.026,60*
€ 4.791,654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.009,84*
€ 4.771,7096
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05026705-00000
ab € 4.005,20*
Ähnlich
elasto
05026003-00000
ab € 4.020,24*
Ähnlich
elasto
05026005-00000
ab € 4.020,50*
Ähnlich
elasto
05026006-00000
ab € 4.012,86*
Ähnlich
elasto
05026001-00000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.