Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelform "Quadrate", standard-blau PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiswürfelform "Quadrate", standard-blau PP
Artikelbild Eiswürfelform "Quadrate", standard-blau PP
Detailansicht Eiswürfelform "Quadrate", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-05026003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05026003-00000
EAN/GTIN:
     4068556008365
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel form
Flexible Form für 10 Eiswürfel. Durch das weiche Material sind die fertigen Eiswürfel besonders leicht herauszunehmen. Wechseleinsatz für persönliches Kundenlogo möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/TPE Thermoplast Elastomer
Gewicht:
0,070 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.020,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,01035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.610,74*
€ 5.486,7806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.549,54*
€ 5.413,9526
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 4.301,38*
€ 5.118,6422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.041,82*
€ 4.809,7658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.027,40*
€ 4.792,606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.020,70*
€ 4.784,633
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05026705-00000
ab € 4.003,70*
Ähnlich
elasto
05026004-00000
ab € 4.031,50*
Ähnlich
elasto
05026005-00000
ab € 4.025,24*
Ähnlich
elasto
05026006-00000
ab € 4.038,08*
Ähnlich
elasto
05026001-00000
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.