Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-0601076500 Herst.-Nr.: 0601076500 EAN/GTIN: 3165140798846 |
| |
|
| | |
| Winkelmesser GAM 220. Exakte und einfache Winkelmessung. Schnelle und präzise Ermittlung von Winkeln. Exakte Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich. Im Lieferumfang enthalten: 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)Weitere technische Eigenschaften:· Schienenlänge: 40cm· Messgenauigkeit: ± 0,1°· Abschaltautomatik, ca.: 30min· Batterieleistung, ca.: 80h· Genauigkeit der Winkelberechnung: ± 0,1Grad· Gewicht, ca.: 1,3kg· Messgenauigkeit, Libellen: ± 0,05Grad· Stromversorgung: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 68 x 518 x 45mmWeitere Informationen:Marke: BOSCH Messbereich: 0 - 220 ° Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Winkelmesser, Digitaler Winkelmesser, Digitalwinkelmesser, Gradmesser, Schrägmaß, Wasserwaage, Wasserwaagen, Winkel-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, digital-winkelmesser bosch, wasserwaage, alu-wasserwaage 40cm, Winkelmesser GAM 220 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 126,95* | € 144,92* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,56* | € 144,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 127,36* | € 146,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 130,06* | € 147,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,73* | € 155,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|