Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-06019K5000 Herst.-Nr.: 06019K5000 EAN/GTIN: 4059952570471 |
| |
|
| | |
| Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C. Die GRG 18V-16 C Professional befestigt verschiedenste Blindnieten (3,0 bis 6,4 mm Durchmesser) mit einer konstanten Zugkraft von 16.000 N. Diese Nietpistole bietet zwei Betriebsarten: AUTO für einen automatischen Nietvorgang und MANUAL für eine individuelle Steuerung des Arbeitsablaufs. Die integrierte Bluetooth Connectivity erlaubt es dem Anwender · den Wartungsplan für sein Werkzeug über die Bosch Toolbox App individuell festzulegen und zu verfolgen. Die GRG 18V-16 C Professional ist ideal zum Verbinden von vorgebohrten Metallwerkstücken bei Klimaanlagen und Elektroinstallationen · Metallbau · Dach- und Fassadenmontagearbeiten · Autoreparaturen und vieles mehr. Lieferung inklusive 4 Mundstücke (3,0/3,2 mm · 4,0 mm · 4,8/5,0 mm · 6,4 mm) · Montageschlüssel für einfache Mundstückwechsel · Aufhängeöse · Aufspanndornbehälter und Gürtelclip. Mit bürstenlosem Motor und Werkzeugstatusanzeige am User Interface. Im Lieferumfang enthalten: KartonWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht exkl. Akku: 1,6kg· Hublängen: 0 - 25mm· Werkzeugabmessungen: 290 x 243 x 67mmWeitere Informationen:Akkuspannung: 18 VNiet-Ø: 3 - 6,4 mmSetzkraft: 16000 NGerätehub: 25 mmMarke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Nietpistole, Akkublindnietgerät, Akkublindnietpistole, Akkunietpistole, Blindnietzange, Handnietzange, Nietzange, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, Tackernägel, Versenknagel, akku blindnietgerät bosch, akku blindnietgerät, bosch tackernägel, Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 568,01* | € 608,24* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 570,96* | € 608,25* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,16* | € 609,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 581,49* | € 619,34* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,86* | € 631,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|