Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 400 H mit LR 1 Baustativ BT 170 HD und Messsta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rotationslaser GRL 400 H mit LR 1 Baustativ BT 170 HD und Messsta: Detailansicht 1
Rotationslaser GRL 400 H mit LR 1 Baustativ BT 170 HD und Messsta: Detailansicht 1
Rotationslaser GRL 400 H mit LR 1 Baustativ BT 170 HD und Messsta: Detailansicht 2
Rotationslaser GRL 400 H mit LR 1 Baustativ BT 170 HD und Messsta: Detailansicht 3
Rotationslaser GRL 400 H mit LR 1 Baustativ BT 170 HD und Messsta: Detailansicht 4
Rotationslaser GRL 400 H mit LR 1 Baustativ BT 170 HD und Messsta: Detailansicht 5
Rotationslaser GRL 400 H mit LR 1 Baustativ BT 170 HD und Messsta: Detailansicht 6
Rotationslaser GRL 400 H mit LR 1 Baustativ BT 170 HD und Messsta: Detailansicht 7
Rotationslaser GRL 400 H mit LR 1 Baustativ BT 170 HD und Messsta: Detailansicht 8
Rotationslaser GRL 400 H mit LR 1 Baustativ BT 170 HD und Messsta: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-061599403U
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061599403U
EAN/GTIN:
     3165140604406
Suchbegriffe:
AM5-Akku
Akku AM5
Akku LR1
Akku N
Rotationslaser GRL 400 H · Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit und sofort einsatzbereit · wenn es um die Nivellierung im Freien geht. Sein Ein-Knopf-Bedienfeld · die elektronische Selbstnivellierung und das praktische Batteriefach bedeuten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel – ohne das Werkzeug überhaupt bewegen zu müssen. Mit einer Genauigkeit von ± 2,4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion · die kleinste Positionsveränderungen des Geräts meldet · verhindert das GRL 400 H Nivellierfehler und liefert durchgängig präzise Ergebnisse. Von der Bestimmung von Auf- und Abtragswerten für Aushub und Fundamente über die Nivellierung von Betonverschalungen bis zum Landschaftsbau: dieses Gerät macht seine Arbeit exzellent. Dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub hält dieser Rotationslaser den rauen Bedingungen beim Einsatz im Freien stand. Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300) · Handwerkerkoffer · Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100) · Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400) · Batteriefach (1 609 203 M02) · 2 x Batterie LR20 1,5V (D) · 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)Weitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: 2 x 1,5-V-LR20 (D)· Schutzart: IP 56· Arbeitsbereich ohne Empfänger: bis zu 20 (Durchmesser)m· Farbe Laserlinie: rot· Kompatible Laser-Empfänger: LR 1· Lagertemperatur: -20 - 70Grad Celsius· Nivellierzeit: 15s· Stativ-Gewinde: 5/8-11ZollWeitere Informationen:Arbeitsbereich: 20 mArbeitsbereich Receiver: bis zu 400 (Durchmesser) mNivelliergenauigkeit: ± 2,4 mm bei 30 m Selbstnivellierbereich: ± 8 % (± 5°) Laserklasse: 2 Laserdiode (2-Punkt): 635 nm, 1 mW Rotationsdrehzahl: 600 min-¹Gewicht: 2 kgArbeitstemperatur: -10 - 50 °CMarke: BOSCH Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Messstab, Laser-Empfänger LR 1 Prof., Batteriefach, 2x Batterie LR20, 1x 9 V-Blockbatterie

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,24*
€ 587,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,44*
€ 587,49*
€ 4,90*
ab € 548,70*
€ 589,67*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 557,66*
€ 597,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,78*
€ 609,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,47*
€ 699,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,29*
€ 692,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,17*
€ 673,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,92*
€ 663,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,24*
€ 647,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 39,76*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,73*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 136,92*
Zubehör
Bosch
1 608 M00 05D
ab € 23,77*
Zubehör
Bosch
1608M0070F
ab € 20,65*
Zubehör
Bosch
0601015400
ab € 117,79*
Zubehör
Bosch
0601069L00
ab € 171,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.