Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2607002631 Herst.-Nr.: 2607002631 EAN/GTIN: 3165140605748 |
| |
|
| | |
| Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert. Passend zu: GAS 10-50 RFH · GAS 10-50 RFK · GAS 12-30F · GAS 12-50 RF · GAS 12-50 RFH · GAS 14-20 RFB · GAS 20 L SFC · GAS 25 L SFC · GAS 35 L AFC · GAS 35 L SFC+ · GAS 35 M AFC · GAS 50 · GAS 50 M · GAS 55 M AFC · GAS 1000 RF Professional · PAS 11-21 · PAS 11-25 · PAS 11-25 F · PAS 12-27 · PAS 12-27 F · PAS 12-50 F · PAS 1000 · PAS 1000 F.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 35mm· Länge: 0,5mWeitere Informationen:Marke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohr für Bosch-Sauger 05 m 35für GAS 15 L |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,92* | € 13,26* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,71* | € 13,28* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,20* | € 13,58* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,24* | € 13,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,55* | € 14,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|