Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 35 mm, für GAS 15 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 35 mm, für GAS 15 L
Bosch Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 35 mm, für GAS 15 L
Bosch Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 35 mm, für GAS 15 L
Bosch Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 35 mm, für GAS 15 L
Artikel-Nr.:
     5417B-p334439
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002631
EAN/GTIN:
     3165140605748
Suchbegriffe:
Staubsaugerrohr
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
staubsaugerrohr bosch
Bosch Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 35 mm, für GAS 15 L
Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert.

Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Bosch
Breite:
110
Länge:
500
Gewicht:
400
Länge [m]:
0,5
Durchmesser mm:
35
Spezifikation:
0,5 mm, 35 mm
Weitere Suchbegriffe: staubsaugerrohr, staubsaugerrohr durchmesser 35 mm, Bosch, Rohr, für, Bosch-Sauger,, 0,5, m,
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 13,37*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 13,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 13,56*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,57*
€ 14,08*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,72*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060197B100
ab € 190,52*
Sonstiges
Bosch
0601979103
ab € 307,03*
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 459,94*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 404,78*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 492,86*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 671,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.