Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 35 mm, für GAS 15 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 002 631 Staubsauger Zubehör/Zusatz Verlängerungsrohr
Bosch 2 607 002 631 Staubsauger Zubehör/Zusatz Verlängerungsrohr
Bosch 2 607 002 631 Staubsauger Zubehör/Zusatz Verlängerungsrohr
Artikel-Nr.:
     5417B-p334439
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002631
EAN/GTIN:
     3165140605748
Suchbegriffe:
Staubsaugerrohr
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
staubsaugerrohr bosch
Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert. Passend zu: GAS 10-50 RFH. GAS 10-50 RFK. GAS 12-30F. GAS 12-50 RF. GAS 12-50 RFH. GAS 14-20 RFB. GAS 20 L SFC. GAS 25 L SFC. GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 50. GAS 50 M. GAS 55 M AFC. GAS 1000 RF Professional. PAS 11-21. PAS 11-25. PAS 11-25 F. PAS 12-27. PAS 12-27 F. PAS 12-50 F. PAS 1000. PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
500 mm
Durchmesser mm:
35
Länge [m]:
0.50
Vorteil HL (kurz):
Absaugeinrichtung
Leistungsbeschreibung:
Absaugeinrichtung
Produkttext, ZB grau:
Rohr
SOL Date:
01.06.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,28 kg
Nettogewicht:
0,134 kg
Volumen:
2,552 dm3
Abmessung Länge:
580 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: staubsaugerrohr, staubsaugerrohr durchmesser 35 mm, Rohr für Staubsauger
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 13,27*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 13,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 13,56*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,57*
€ 14,08*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,72*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060197B100
ab € 190,52*
Sonstiges
Bosch
0601979103
ab € 307,03*
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 173,75*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 26,70*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 268,80*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 671,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.