| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000371353NW Herst.-Nr.: 4000371353NW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit Naturgummilatexbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · Schnittschutzlevel B · hoher Tragekomfort · schrumpfgerautes Profil für außergewöhnlichen sicheren Nass- und Trockengriff · hervorragende Passform und Beweglichkeit · silikonfrei · Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Müllentsorgung, Warenannahme und Versand, allgemeine ArbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignetWeitere Informationen:Farbe: blau/grau Größe: 10 EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B Marke: ANSELL Ausführung: Strickbund, schrumpfgerautes Profil Material: Polyester/Baumwolle PSA-Kategorie: II Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, Handschuhe ActivArmr® 80-100 Gr.10 blau/grau EN 388 PSA II |
| | |
| |