Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Schnellverschlusskupplung Druckluft
>
Stecker für Druckluftschnellkupplung
>
Artikel
Hochleistungsblaspistole Typhoon Kupplungsstecker DN 7,2-7,8
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 79DAC
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-4588882303NW
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
4588882303NW
EAN/GTIN:
4047322247757
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
stufenlos regulierbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker BlaseleistungWeitere Informationen:Anschlussart: Kupplungsstecker Anschluss: DN 7,2-7,8 Ausführung: ohne Düse Pistolenkörper: Aluminium Marke: RIEGLER Gewindeanschluss Düse: 1/2 – 27 UNS Gehäuse: Aluminium Betriebsdruck: max. 10 bar
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Technischer Handel
>
Drucklufttechnik
>
Blaspistolen
... >
Lager 79DAC
>
Technischer Handel
>
Drucklufttechnik
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Technischer Handel
Weitere Suchbegriffe:
Blasepistole
,
Blaspistole
,
Ausblaspistolendüse
,
Düse Ausblaspistole
,
Feinstrahldüse Ausblaspistole
,
Schutzdüse Ausblaspistole
,
Sicherheitsdüse Ausblaspistole
,
Schnellkupplung Druckluft
,
Schnellverschluss-Kupplung Druckluft
,
Schnellverschlusskupplung Druckluft
,
Stecker für Druckluftschnellkupplung
,
Stecker für Pneumatikschnellkupplung
,
abblashahn riegler
,
düse ausblaspistole
,
Hochleistungsblaspistole Typhoon Kupplungsstecker DN 7,2-7,8
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 12,88*
€ 16,59*
Lager 1498
2 Tage
99
1
€ 5,45*
ab € 13,09*
€ 16,67*
Lager 2478
2 Tage
99
5
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 17,27*
Lager 1736
3 Tage
99
1
€ 4,99*
ab € 13,57*
€ 17,33*
Lager 79DAC
7 Tage
99
1
€ 5,90*
ab € 24,07*
€ 30,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Nadel- und Gummidüsen
Riegler
29.560
ab € 3,14*
Zubehör
Düse für Verlängerungsrohr, Innengewinde 1/2 - 27 UNS
Riegler
29.551
ab € 3,45*
Zubehör
Feinstrahldüse 1/2 - 27 UNS, Stahl vern., MS, Düsen-Außen-ø 10 mm
Riegler
29.101
ab € 19,35*
Zubehör
Feinstrahldüse 1/2 - 27 UNS, Stahl vern., MS, Düsen-Außen-ø 10 mm
Riegler
29.102
ab € 20,63*
Zubehör
Gewindeadapter Aluminium, AG 1/2 - 27 UNS, IG G 1/4, SW 17
Riegler
29.14
ab € 9,05*
Zubehör
Gewindeadapter Aluminium, AG 1/2 - 27 UNS, IG M12x1,25, SW 17
Riegler
29.22
ab € 9,00*
Zubehör
Gummi-Bypassdüse, Adapter erforderlich
Riegler
29.567
ab € 3,79*
Zubehör
Gummi-Konusdüse, Adapter erforderlich
Riegler
29.566
ab € 4,43*
Zubehör
Lärmarme Flachdüse, 1/2 - 27 UNS, MS vern., Düsenbreite 21,0 mm
Riegler
29.403
ab € 34,49*
Zubehör
Lärmarme Flachdüse, 1/2 - 27 UNS, MS vern., Düsenbreite 21,5 mm
Riegler
29.401
ab € 33,43*
Zubehör
Lärmarme Flachdüse, 1/2 - 27 UNS, MS vern., Düsenbreite 29,0 mm
Riegler
29.402
ab € 41,17*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, 1/2 - 27 UNS, Aluminium, Düsen-Außen-ø 10 mm
Riegler
29.202
ab € 17,30*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, 1/2 - 27 UNS, Aluminium, Düsen-Außen-ø 11 mm
Riegler
29.201
ab € 16,30*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, 1/2 - 27 UNS, Aluminium, Düsen-Außen-ø 11 mm
Riegler
29.206
ab € 8,17*
Zubehör
Lärmarme Runddüse, 1/2 - 27 UNS, Aluminium, Düsen-Außen-ø 13 mm
Riegler
29.203
ab € 9,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen