Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Handschuh Combi Latex 403600 mm,Gr. 10,weiß
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7AS-SA4008198740308
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4008198740308
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Combi-Latex® 403+« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus Eigenschaften: • Sehr gute mechanische Belastbarkeit • Gute Griffigkeit bei nassen Teilen • Sehr hohe Elastizität • Sehr gute Kälteflexibilität • Gute Stichfestigkeit Ausführung: • Weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen • Geraut • AQL (EN 374): 0,65 Anwendungsbereiche: Umgang mit Säuren und Laugen, Reinigungsarbeiten, Tätigkeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung, Kanalreinigungsarbeiten, Arbeiten im Galvanikbereich Material: Naturlatex Länge: 575-625 mm Stärke: 1 ± 0,1 mm Farbe: beige
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636016
Größe:
10
... >
Arbeitsschutz
>
Lager 7
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Sandstrahlhandschuhe
,
Sandstrahlkabinen-Handschuhe
,
Sandstrahlschutzhandschuhe
,
Strahlhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
kcl chloropren latex handschuhe
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
Schutzhandschuh
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
00000000
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,63*
€ 22,06*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,69*
€ 22,16*
Lager 302
5 Tage
9
€ 5,95*
ab € 16,96*
€ 22,44*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,47*
€ 23,69*
Lager 281
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,03*
€ 23,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 16,69* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abklebeband Chem-Tape, für Chemikalienschutzanzüge, gelb, 5cm, 55m/Rolle
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,84*
Zubehör
Handschuhadapter, konisch zulaufend, transparent, Kunststoff
DS SafetyWear
HA
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen