Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 6 - mit Nitril-Noppen Endurance


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 6 - mit Nitril-Noppen Endurance
ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 6 - mit Nitril-Noppen Endurance
ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 6 - mit Nitril-Noppen Endurance
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4792249051412
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2442-6
EAN/GTIN:
     4792249051412
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •Noppen auf der Handinnenfläche für guten Trockengriff und Stoßdämpfung •Sehr gute Passform und Flexibilität •AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität •Für hohe Anforderungen an das Tastgefühl und die Grifffestigkeit •Sehr lange Lebensdauer •OEKO-TEX® zertifiziert •Einsatzbereiche: Allgemeine Montagearbeiten, Automobilindustrie, Maschinenbau, Logistik •Norm: EN 388 •Kategorie: II •Länge: ca. 250 mm •Stärke: 1,10 mm Material: •Träger Nylon, patentierte Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, nachträglich aufgebrachte Nitril-Noppen
Weitere Informationen:
Größe:
6
Schutzstufe:
EN 388 II
Farbe:
grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 1,09*
€ 1,78*
7 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 3,98*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,16*
1 Tag
214
12
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 4,78*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 73,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.