Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 11
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 11
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 11
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 11
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 11
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 11
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118300306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     909-11
EAN/GTIN:
     7340118300306
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe B •wasser- und ölabweisende Innenhand •ergonomisch geformt •Stahlfaserfrei •Glasfaserfrei
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge:
210 - 250 mm
Farbe:
grau
Material:
Nylon, Dyneema® diamond Technologie, 18 gg, Lycra®
Futtermaterial:
Nylon, Dyneema, diamond technology, 18 gg, lycra
udf_EDE_Katalog:
31636393
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 6,91*
€ 8,87*
2 Tage
36
12
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 9,03*
Lager 7
31
12
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 9,09*
1 Tag
36
12
€ 8,50*
ab € 8,83*
€ 11,00*
1 Tag
36
24
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 12,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 109,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118300344
ab € 6,93*
Ähnlich
Ejendals
7340118300368
ab € 6,95*
Ähnlich
Ejendals
7340118300283
ab € 6,92*
Ähnlich
Ejendals
7340118300382
ab € 6,54*
Ähnlich
Ejendals
909-6
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.