Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 7
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 7
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 7
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 7
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 7
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 7
TEGERA Schnittschutzhandschuh 909 grau, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118300344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     909-7
EAN/GTIN:
     7340118300344
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Produktbeschreibung: •Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe B •wasser- und ölabweisende Innenhand •ergonomisch geformt •Stahlfaserfrei •Glasfaserfrei
Weitere Informationen:
Größe:
7
Länge:
210 - 250 mm
Farbe:
grau
Material:
Nylon, Dyneema® diamond Technologie, 18 gg, Lycra®
Futtermaterial:
Nylon, Dyneema, diamond technology, 18 gg, lycra
udf_EDE_Katalog:
31636393
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
12
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 8,03*
12
€ 4,90*
ab € 7,10*
€ 9,09*
2 Tage
108
12
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 9,16*
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,54*
14 Tage
108
12
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 10,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 114,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118300368
ab € 7,09*
Ähnlich
Ejendals
7340118300283
ab € 7,07*
Ähnlich
Ejendals
7340118300306
ab € 7,30*
Ähnlich
Ejendals
7340118300382
ab € 3,27*
Ähnlich
Ejendals
909-6
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.